絞り込み
ブランド
  • カクイチ
  • モノタロウ(3)
  • TOYOX(トヨックス)(35)
  • 築地製作所(19)
  • RS PRO(18)
  • エスコ(15)
  • コックスリール(12)
  • 八興(11)
  • 大研化成工業(8)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(8)
  • AMBIX(アンビックス/旧:加島)(8)
  • TRUSCO(7)
  • A-Gas Japan(7)
  • コクゴ(6)
  • 潤工社(6)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ニッタ(6)
  • 正峰工業(6)
  • 千代田通商(5)
  • 日東工器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル(両口竹の子) カクイチホースニップル(両口竹の子)カクイチ
159税込175
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするI型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
L型ホースニップル カクイチL型ホースニップルカクイチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から10日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントするL型の金具です。
用途ポンプ部品、交換や補修 おもにサニーホースなどの中間接手として使用 ローリーホース等の接扁用継手材質SS(メッキ付)
10K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ10K JISフランジ付タケノコニップルカクイチ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
耐圧ホース用継手『スマートロック』 カクイチ耐圧ホース用継手『スマートロック』カクイチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
エア・水・クーラントなどの耐圧ホース配管用の継手です。 従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。 【労働災害防止】に寄与する画期的なホース継手です。 また、ホース接続部分の特殊構造により、確実にホースを締め込むことが出来るため、漏れや抜けなどのトラブル解消。 保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。 容易なホース挿入性を維持しながら、内径断面積の確保にも努めた製品で、圧力損失による省エネ効果が期待できます。 機器に「ニップル」を取り付ければ、「フクロナット」1個でホースを接続できるため、作業の簡素化・効率アップに寄与します。 スマートロックの部品はホース接続作業時の重要なポイントが「見える化」されているため、作業標準化が捗りやすく、作業者による「施工ムラ・ミス」を防ぎます。 タケノコ・バンド締めの様に、施工後に金属エッジ部分が吐出することがなく安全です。
用途耐圧ホース用継手ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水/空気/クーラント
Sカラー付タケノコニップル カクイチSカラー付タケノコニップルカクイチ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
送水用等のホース同士をジョイントする金具です。
用途ホースに取り付けるSカラー付タケノコ金具です。材質SS(メッキ付)
5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ5K JISフランジ付タケノコニップルカクイチ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。
用途フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。フランジ5K用(JIS)
ダクト用 塩ビカフス カクイチダクト用 塩ビカフスカクイチ
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ねじ込みで取り付け可能。
材質軟質塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)233寸法A(mm)206寸法D(mm)224.5寸法B(mm)215寸法C(mm)206寸法P(mm)22.5寸法M(mm)110
ホース関連商品