ハンドドライヤーはペーパータオルに比べてコストが低いため、利用している場所が増えています。主にコンビニエンスストアや駅、ショッピングセンターなどのトイレや洗面台を使用したときに、手を乾かすために設置してあります。濡れた手を差し込むとシート状になった風が吹き出して手についた水滴をはらい、手を乾燥させます。紫外線ランプで雑菌を除去する機能を持つものや温風で乾かすタイプのもの、音が静かなものなどがあります。壁掛けタイプや移動可能タイプなどがあり、設置する場所に合わせて選ぶことができます。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドドライヤー Panasonic(パナソニック)

    ハンドドライヤー

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    コンパクト型ハンドドライヤーの基本性能とデザインが進化。 薄型で小さな空間にもすっきりフィットします。 電気代約30%OFFの省エネ性、さらに低騒音。 コンパクトでも使いやすい。 簡単お手入れで衛生的。
    周波数(Hz)50/60電源(V)単相100使用条件5~40℃(相対湿度85%以下)
  • AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト AIOLUS

    AIOLUS コンパクトハンドドライヤー 家庭用 事務所用 UV除菌 ホワイト

    AIOLUS
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    どこでも設置、触れずに清潔、工事不要で簡単に設置出来る家庭用ハンドドライヤー。UV除菌ランプを搭載し、作動のたびに内部を除菌。お手入れは月に1度フィルター水洗いするだけ
    用途手軽に自宅に置ける、ハンドドライヤー。設備費用が抑えられ、オフィスにも導入しやすい。タオル洗濯の手間や、ペーパーの使用が減って環境に優しい。水洗い可能なフィルターと本体内部のUV除菌機能でお手入れが簡単。約15~30秒の温風乾燥で電気代も低価格。安心の騒音防止設計付属品取り外し可能フィルター(本体に装着済み) 、取り付けベースプレート、固定用ネジ・ナイロンプラグセット ×3、ベースプレートと本体固定用ネジ、接着剤、接着剤補助ステッカー、取り付けガイド、ユーザーガイド(保証書付き)、スタンド適合NYUHD-210Fホワイト質量(g)【本体】830【スタンド装着時】1300消費電力(W)580電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド設置時】206×267×185【壁面設置時】206×100×146電源コード(m)2保証期間ご購入日より1年間設置方法スタンド設置 / 壁面設置(貼り付け式 / 穴あけ式※2)動作時間約15秒/回防水性IPX2
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    省エネ使用の壁掛けコンパクトタイプ。
    寸法(mm)245×143×470質量(kg)約4ホワイトモーター整流子モーター電源コード(m)1.3風速(m/s)110運転音(dB)58材質(カバー)ABS樹脂吹出方向片面吹出し定格電源AC100V 50/60Hzモーター寿命(年)400回/日使用で7年水受け部あり(0.6L)
  • ハンドドライヤー(ECOD) ソウイジャパン

    ハンドドライヤー(ECOD)

    ソウイジャパン
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    簡単に設置可能な家庭用のハンドドライヤー。手を差し入れるだけで自動的に作動するセンサー式を採用し、接触を最小限に抑えることで、感染症対策や清潔感を求められる環境に適しています。開始から3秒後、45℃の温風を出して手に残った水滴を一気に乾燥させます。45℃という温度は高すぎず、低すぎず、肌を過度に乾燥させない温度で、水滴だけを乾燥しやすい温度に設定しています。ペーパータオル不要のため、ゴミ削減や補充作業の手間を減らせる点も大きな魅力です。シンプルで無駄のないデザインは、公共施設や飲食店、オフィスの洗面空間にも自然に馴染みます。また、操作が直感的で誰でも使いやすく、小さなお子さまから高齢の方まで安心して利用可能。「衛生面・省コスト・利便性」を同時に叶えたい施設運営者におすすめのハンドドライヤーです。
    定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)700
  • ハンドドライヤー INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー

    INAX(LIXIL)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    スピードジェット壁掛けタイプ。 全面抗菌でキレイを強化。子どもにも使いやすく、音も静か。 風の渦を発生させて音の発生を抑える「ウェ~ブノズル」と独自の流体抑制技術で、低騒音化を実現。静かでしっかりと快適乾燥できます。 両側面が解放され、横から手を挿入できるので、子どもでもラクにご使用いただけます。 抗菌加工を従来の手挿入部やドレンタンク・ドレン水路だけでなく本体全面に採用。清潔に使える安心感を高めました。 耐薬樹脂の本体なので、アルコールで全面を拭き掃除できます。200Vの場合、次亜塩素酸ナトリウムでも全面を拭き掃除できます。
    ホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×670風速(m/s)98材質(カバー)全面抗菌入りABS樹脂吹出方向両面吹き出しファンターボファン形式水受け部あり(0.8L)待機電力(W)1.0
  • ハンドドライヤー TOTO

    ハンドドライヤー

    TOTO
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
    タイプ高速電源(V)AC100消費電力(W)625(待機時約0.5)運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
  • ジェットタオル ミニ 三菱電機

    ジェットタオル ミニ

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    速乾5~9秒タイプです。 手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。 ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
    用途手洗い後の乾燥。トラスコ品番153-8220幅(mm)245質量(kg)4ホワイト高さ(mm)470タイプ壁面取付型奥行(mm)139電源(V)100電源コード(m)1.3騒音値(dB)58風速(m/s)110アズワン品番64-8571-88
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116KN2-W

    三菱電機
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)650電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)6.8
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02 ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02

    ダイソン
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷
    HPAフィルターを通して1秒間に最大20Lの空気を放出します10~18秒で衛生的に手を乾かします。
    仕様N本体質量(kg)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×100×394アズワン品番68-5770-82
  • ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤースピードジェット 衛生強化タイプ

    INAX(LIXIL)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    本体だけでなく設置空間の空気もキレイに。ウィルス抑制と水滴飛散抑制も備えた衛生強化タイプです。 「ヘルスエアー(R)機能」内蔵で空気がキレイ 二段ノズル構造で利用者への水滴飛散を抑制 抗菌加工樹脂とウイルス抑制樹脂でキレイ DCブラシレスモーターで高耐久 KS-590BH/W:電源コードを外して、電源直結式としてもお使いいただけます。
    仕様水受け部あり(0.6L)質量(kg)部品:約12W(ホワイト)切替方式ヘルスエアー:強・弱・切の3段階モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×219×755安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能ヒーターPTCセラミックヒーター、切替:入・切風速(m/s)98・両面吹き出し運転音(dB)57材質(カバー)抗菌・ウイルス抑制剤入りABS樹脂風量調整強~弱の5段階乾燥時間(秒)ヒーター入 3~5、ヒーター切 4~6モーター寿命(年)日使用で7(概算)/600回待機電力(W)1.0
  • エアータオル 東京エレクトロン

    エアータオル

    東京エレクトロン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷
    消費電力730W省エネトップクラス・水受け容量UP(従来比)
  • ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]スリムタイプ JT-HC116JH2-W

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    さまざまなサニタリーに調和する、スクエアデザイン
    質量(kg)10電圧(V)100消費電力(W)1150電源単相騒音値(dB)56外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)670×300×219色(本体)ホワイト運転電流(A)11.6
  • ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W 三菱電機

    ジェットタオル [本体]ジェットタオルミニ JT-MC205JS-W

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷
    奥行寸法128mmをキープし、使いやすさはそのままに。ドレンタンク丸洗いOK
    質量(kg)4電圧(V)200消費電力(W)590電源単相騒音値(dB)58外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×245×139色(本体)ホワイト運転電流(A)3
  • バックパネル カクダイ

    バックパネル

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    壁の汚れを防止。W400×H800ミリ、厚さ0.5ミリ
    材質ステンレス
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D

    ダイソン
    299,800税込329,780
    1台
    16日以内出荷
    HPAフィルターを通して、1秒間に最大20Lの空気を放出します。10~14秒で衛生的に手を乾かします。自動水栓とハンドドライヤーが一体型のため、手洗い後そのまま手を乾燥させることが可能です。
    仕様WD04寸法(mm)モーターバケット:W142×D189×H266本体質量(kg)4.26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×286×159(ノズル部分)アズワン品番68-5770-78
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade 9KJ HU03 ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade 9KJ HU03

    ダイソン
    239,800税込263,780
    1台
    16日以内出荷
    HPAフィルターを通して1秒間に最大20Lの空気を放出します10~17秒で衛生的に手を乾かします。
    本体質量(kg)9.51本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×100×500アズワン品番68-5770-81
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02 ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade V HU02

    ダイソン
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    HPAフィルターを通して1秒間に最大20Lの空気を放出します10~19秒で衛生的に手を乾かします。
    仕様W本体質量(kg)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×100×394アズワン品番68-5770-83
  • ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D ダイソン

    ハンドドライヤー Dyson Airblade W+D

    ダイソン
    299,800税込329,780
    1台
    18日以内出荷
    ●HPAフィルターを通して、1秒間に最大20Lの空気を放出します。10~14秒で衛生的に手を乾かします。●自動水栓とハンドドライヤーが一体型のため、手洗い後そのまま手を乾燥させることが可能です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モーターバケット:142×189×266
  • AIOLUS アイオルス Hand Dryer フィルター AIOLUS

    AIOLUS アイオルス Hand Dryer フィルター

    AIOLUS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    アイオルス AIOLUS ハンドドライヤー 専用交換フィルター
    用途AIOLUS Hand dryer 交換用フィルター。月に一回、水洗いしてください。3~5年を目安の交換を推奨いたします。※フィルターの洗浄や交換しない場合、埃などで目詰まりし風が弱くなる恐れがあります。※交換の目安は使用条件や使用環境によって変わります。適合NYUHD-210W
  • オンザゴードライヤー ソリスジャパン

    オンザゴードライヤー

    ソリスジャパン
    3,798税込4,178
    1台
    7日以内出荷
    コンパクト&ハイパワー&微弱風設定
    仕様●電源:120V、240V 50、60Hz●消費電力:1300W、1600W ●温風温度●▼温度3段階:High/73℃、Low/54 ℃、Breeze/37 ℃(毛髪から約2.5 cm)●▼風量2段階:強、微弱●電源コードの長さ:1.7 m●質量(本体):422g(ケーブル含む)●風量:1.28m3/分●風圧:3.6hPa●風速:11 m/秒●安全装置:温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)●付属品:ノズルアズワン品番67-9280-16
  • バックスタンド ヒガノ

    バックスタンド

    ヒガノ
    58,980税込64,878
    1台
    32日以内出荷
    手洗い場消毒液スタンド付近へ設置を目的としています。 カバンを置くことで正しい手洗いアルコール消毒が徹底でき、ウィルス感染の予防効果を高めます。 手洗い場やアルコール消毒スタンド付近への設置に。
    仕様●幅(mm):320●奥行(mm):228●高さ(mm):578●オールステンレス製の衛生的なバック置き●材質/仕上:ステンレス●原産国:日本●コード番号:249-7328アズワン品番67-5630-46
  • ハンガーがよらない離れない KSシリーズ 杉山金属

    ハンガーがよらない離れない KSシリーズ

    杉山金属
    869税込956
    1個ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質スプリング/18-8ステンレス、滑り止めゴム/シリコンゴム幅(mm)60
  • どこでも洗濯リング ピンチ付き 杉山金属

    どこでも洗濯リング ピンチ付き

    杉山金属
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    物干し竿に取り付けるだけでハンガーを固定することができ、風が吹いても洗濯物がくっついたり、離れたりしません。取り付けは物干し竿の長さに合わせて引っ張るだけ。両端に滑り止めゴムストッパ-が付いているので取り付け簡単。物干し竿の長さを問わず、取り付けられます。ピンチ16個付きでそれぞれ自由に移動できます
    材質コイル・ピンチ/ステンレス、シリコンゴム直径(Φmm)【コイル】52質量(g)320長さ(m)【引き延ばし適正】2以下アズワン品番64-3219-21ピンチ数16個
  • ランドリーハンガー 杉山金属

    ランドリーハンガー

    杉山金属
    2,198税込2,418
    1個
    10日以内出荷
    洗濯機前のスペースを有効利用。吸盤で簡単取付。伸縮自在37.5~67cm。取付可能範囲幅35~63までの洗濯機に取付できます。手前のバーが動くので置くにも簡単に掛けられます
    材質パイプ/ステンレス、その他/鉄(クロームメッキ)、吸盤/塩化ビニール質量(g)430耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375~670×190×120(吸盤含む)アズワン品番64-3219-20
  • 殺菌エアータオル ドクターエアータオル 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    殺菌エアータオル ドクターエアータオル

    朝日産業(捕虫器・包装機器)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    ノロウイルスの殺菌データを取得した殺菌エアータオルです。 風量や温度の調整は可能で、使いやすく安心してご使用できます。
    材質ABS寸法(mm)308×140×496
  • ハンドドライヤー スピードジェット壁掛けタイプ 床置きスタンド INAX(LIXIL)

    ハンドドライヤー スピードジェット壁掛けタイプ 床置きスタンド

    INAX(LIXIL)
    25,980税込28,578
    1個
    14日以内出荷
    壁固定できない場所には、専用床置きスタンドを使って設置できます。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×283×185適合品番KS-570AH、KS-570A専用
  • アクアブロー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アクアブロー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    従来品とくらべ消費電力約20%OFF さらに低騒音化を実現(57.5dB) 水受けカップ容量を約30%アップ コンパクトなのにひろびろ手乾燥室(従来品に比べ体積が約30%拡大、厚みが8mm薄くなりました)
    仕様自動停止/運転開始から約60秒後に自動停止、手を抜くと解除電圧(V)AC100・50/60Hz方式高速噴流吹き付けによる水滴払拭乾燥方式表示電源ランプ、点検ランプ本体質量(kg)4モーターAC整流子モーターセンサー手乾燥室上部に1箇所設置電源コード(m)1.2フィルター簡単着脱騒音値(dB)57.5(前方2m、左右2m 3点平均 強運転時)暗騒音20dB以下風速(m/s)(強・通常運転時)約100ノズル手乾燥室上部に3箇所設置カップ容量(mL)(水受け)800使用環境温度(℃)5~40(相対湿度85%以下)取付け方法1.本体背面を壁掛けパネルのフックに引っかけ。2.固定用ねじで固定(固定用木ねじ付属)乾燥時間(秒)強:約4~8(ヒーター入時)検知方式測距センサー設置場所屋内専用 付属の壁掛けパネルにて固定定格消費電力(W)(50/60Hz)温風「入」時 強:595W(50/60Hz) 弱:430W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)温風「切」時 強:365W(50/60Hz) 弱:205W(50/60Hz) (30℃、温度上昇安定時)設置形態壁掛けパネル/本体固定用ねじ(木ねじ5本)付属水受け部広い開口部を設け簡単拭き掃除(着脱・水洗い可能)待機電力(W)0.4
  • ジェットタオルプチ 三菱電機

    ジェットタオルプチ

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    6日以内出荷
    コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。 ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。 新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。 抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。 アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。 シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。 450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
    質量(kg)4ホワイト電源(V)100・50/60Hz消費電力(W)強/450、弱/250モータータイプ整流子方式片面ジェット乾燥定格電流(A)強/4.7、弱/3.7安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能風量(m3/min)1.1(強)電源コード(m)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245風速(m/s)140(強)風量調整強/弱乾燥時間(秒)8~12(強)
  • エアータオルPW-T10A 東京エレクトロン

    エアータオルPW-T10A

    東京エレクトロン
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    最薄部の厚みが169mmのスリムデザインです。 トップクラスの低騒音(55dB)です。
    用途手洗い後の乾燥に仕様壁面取付型トラスコ品番817-3857セット内容取付板1個、ネジ5本、アンカープラグ5本幅(mm)300質量(kg)7.7ホワイト高さ(mm)670材質(本体)ABS樹脂奥行(mm)189電源(V)100消費電力(W)995騒音値(dB)55風速(m/s)110
  • ハンドドライヤー吸引・高速タイプ TOTO

    ハンドドライヤー吸引・高速タイプ

    TOTO
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドドライヤー(高速埋込タイプ・ヒーターあり) TOTO

    ハンドドライヤー(高速埋込タイプ・ヒーターあり)

    TOTO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドドライヤー(高速両面タイプ・ヒーターなし) TOTO

    ハンドドライヤー(高速両面タイプ・ヒーターなし)

    TOTO
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドドライヤー(高速両面タイプ・ヒーターあり) TOTO

    ハンドドライヤー(高速両面タイプ・ヒーターあり)

    TOTO
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドドライヤー(温風タイプ・ヒーターあり) TOTO

    ハンドドライヤー(温風タイプ・ヒーターあり)

    TOTO
    88,980税込97,878
    1個
    5日以内出荷
  • アンダーフード TOTO

    アンダーフード

    TOTO
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ジェットタオル JT-SB116LH-W ホワイト カンダ[厨房用品]

    ジェットタオル JT-SB116LH-W ホワイト

    カンダ[厨房用品]
    259,800税込285,780
    1台
    13日以内出荷
  • V Defencer 専用水受けトレー ダイソン

    V Defencer 専用水受けトレー

    ダイソン
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    ハンドドライヤー「エアブレードV」使用時の水はね防止トレーです。
    トラスコ品番783-8514材質ステンレス、ポリプロピレン幅(mm)235質量(kg)2.2ステン/グレー高さ(mm)325奥行(mm)175電源(V)100消費電力(W)約1150
  • タンクレス コンパクトジェットタオル 三菱電機

    タンクレス コンパクトジェットタオル

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    洗ったその場で乾かせるコンパクトで使いやすいユニバーサルタイプです。 タンクレスなので水捨て不要です。 設置面積は直径15センチとすっきりコンパクトボディです。
    用途手洗い後の乾燥、多目的トイレ、多数シンクの化粧室など仕様カウンター天面設置型トラスコ品番820-2763幅(mm)162質量(kg)4ホワイト高さ(mm)245奥行(mm)298電源(V)100消費電力(W)250~450電源コード(m)1.5風速(m/s)140運転音(dB)60乾燥時間(秒)(目安)8~12

洗面所・トイレ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドドライヤー