絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • サン電子(29)
  • DXアンテナ(24)
  • マスプロ電工(14)
  • マックステル(5)
  • エスコ(3)
  • ホーリック(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • エレコム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • 変換名人(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用混合器 日本アンテナ屋外用混合器日本アンテナ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
屋外用混合器 日本アンテナ屋外用混合器日本アンテナ(6件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)22~38出力端子F型付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
屋内用分波器(4K・8K対応) 日本アンテナ屋内用分波器(4K・8K対応)日本アンテナ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
屋内用混合(分波)器 日本アンテナ屋内用混合(分波)器日本アンテナ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
4K8K放送3.2GHz対応
質量(kg)0.07寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×69×22
AM用屋外混合器 日本アンテナAM用屋外混合器日本アンテナ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
屋外用でAM帯のラジオ信号とFMからBS・CS-IF帯までを混合します。入出力インピーダンス75ΩRS-MXC7は、電源供給端子装備(最大DC15V・0.5A/AC30V・1A)V・U・BS側に電源を供給することができます。
付属品取付金具(HIカナグ)1個、取付ねじ2本、防水キャップ3個使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)入力 1(MF ・HF):0.5~30、入力 2(VHF ・ UHF ・BS ・CS):76~770770~14891489~2150入力端子入力 1、入力 2適合マスト径(Φmm)20~63(RS-MXC7)電圧定在波比(0.5~30MHz)1.8以下、(76~770MHz)2.0以下、(770~1489MHz)2.0以下、(1489~2150MHzMHz)3.0以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75電流通過電源入力(PS-IN)と入力2(V ・ U ・ BS ・ CS)間:最大DC15V ・ 0.5A/AC30V ・1A通過帯域損失(dB以下)(0.5~30MHz)1、(76~770MHz)2、(770~1489MHz)2.5、(1489~2150MHzMHz)3.5阻止帯域減衰量(dB以上)(0.5~30MHz)30、(76~770MHz)30、(770~1489MHz)30、(1489~2150MHzMHz)25
4K8K対応 ケーブル付分波器 NASCUESL 日本アンテナ4K8K対応 ケーブル付分波器 NASCUESL日本アンテナ
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
ケーブル付き分波器 家庭用4K8K
4K8K対応 分波器 日本アンテナ4K8K対応 分波器日本アンテナ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
周波数帯域(MHz)10~3224通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下入力インピーダンス(Ω)75(F型)適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz
4K8K対応混合器 日本アンテナ4K8K対応混合器日本アンテナ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合するときに使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。また、出力端子とU・V出力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 ケースは亜鉛ダイカストにて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
仕様出力端子とBS・CS-IF入力端子と間電流通過、出力端子とU・V入力端子間電流通過はスイッチ切替式、最大DC15V・0.8A/AC30V・1A適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×76×20.5入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)10~770・950~3224電圧定在波比(10~770)1.6・(950~3224)2.5通過帯域損失(dB以下)(10~770)1.3・(950~1000)2.0・(1000~2150)2.5・(2150~3224)3.0阻止帯域減衰量(dB以上)(10~770)20・(950~1000)18・(1000~3224)20
屋内用分波器(プラグ型) 日本アンテナ屋内用分波器(プラグ型)日本アンテナ
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
4K8K放送対応 BS・CS / UHF
長さ(m)入力:1.5、出力:0.3
混合器・分波器