絞り込み
軸配置
- 11
- 12(11)
- 13(11)
- 21(11)
- 22(11)
- 23(11)
- 111(6)
- 112(6)
- 112B(6)
- 113(6)
- 121(6)
- 121B(6)
- 122(6)
- 123(6)
- 131(6)
- 132(6)
- 132B(6)
- 133(6)
- 141(6)
- 141B(6)
- 軸配置をもっと見る
速比
- 1(11)
- 2(11)
ブランド
- マキシンコー(11)
ベベルギヤボックスとはベアリング・伝導機器の中でも変速を担う歯車装置のことです。ボックス上ケース内に複数の軸配置を備えるベベルギヤボックスはコンパクトで設置がしやすく動力分野で重宝されるアイテム。トラクターなどの農業機械や産業機器のパーツとして幅広い作業現場で利用されています。歯車がストレートタイプで伝達性に優れたタイプや精度が必要とされる作業向けのスパイラルタイプなど豊富なラインナップがあるので、作業用途に合わせてパーツを選ぶと良いでしょう。

ストレートベベルギヤボックス FB20型
マキシンコー¥35,980~税込¥39,578~1台7日以内出荷苛酷な使用を要求される産業機械用として強度を充分に考慮した強力な設計です。 軽量でかつ小形化された設計です。用途農業機械(特にトラクター作業機用として多く使用されます)。 産業機械(軸方向変換及び動力分岐用として使用されます)。材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB50型
マキシンコー¥289,800~税込¥318,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB45型
マキシンコー¥199,800~税込¥219,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB38型
マキシンコー¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB30型
マキシンコー¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB25型
マキシンコー¥76,980~税込¥84,678~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
スパイラルベベルギヤボックス SB19型
マキシンコー¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から15日以内出荷低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB45型
マキシンコー¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB35型
マキシンコー¥78,980~税込¥86,878~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB30型
マキシンコー¥71,980税込¥79,1781台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
ストレートベベルギヤボックス FB25型
マキシンコー¥39,980~税込¥43,978~1台7日以内出荷材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄軸の形状中実軸取付姿勢水平取付塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)