絞り込み
寸法(幅×高さ)(mm)
  • 300×300
  • 100×100(3)
  • 120×120(3)
  • 200×200(19)
  • 219×205(3)
  • 300×200(4)
  • 305×305(14)
  • 400×400(16)
  • 500×500(27)
  • 550×200(3)
  • 570×570(3)
  • 594×289(3)
  • 594×594(3)
  • 600×600(15)
  • 610×305(30)
  • 610×610(48)
  • 700×700(5)
  • 800×800(5)
  • 1000×1000(3)
  • その他(9)
ブランド
  • 橋本クロス(7)
  • TRUSCO(6)
  • エスティジェイ(2)
  • エスコ(1)
  • 忍足研究所(OSHITARI)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅×高さ)(mm)から絞り込む
200×200(19)
300×300
305×305(14)
400×400(16)
500×500(27)
600×600(15)
610×305(30)
610×610(48)
800×800(5)
その他(9)
寸法(幅×高さ)(mm)をもっと見る
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
カットフィルター TRUSCOカットフィルターTRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
カットフィルター 橋本クロスカットフィルター橋本クロス(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。材質ポリエステル+アクリル厚さ(mm)8風速(m/s)(標準)2.0耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120作動時圧損(Pa)170初期圧力損失(Pa)51
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 10枚入橋本クロス
1,998税込2,198
1セット(10枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入橋本クロス
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷から翌日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入)TRUSCO
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9圧力損失(Pa)9
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOカットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
2,198税込2,418
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4タイプカットタイプ風速(m/s)1.5耐熱温度(℃)95難燃性JIS L 1091 A-1法 区分3適合捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24
モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(薄手)TRUSCO
3,598税込3,958
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
モーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCOモーターフィルター粘着タイプ(厚手10枚入)TRUSCO
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ橋本クロス
3,298税込3,628
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)2捕集効率(%)27.6初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ橋本クロス
3,698税込4,068
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質本体/ポリエステル厚さ(mm)4捕集効率(%)66.4初期圧力損失(Pa)24ろ過風速(m/s)1.5
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ橋本クロス
8,598税込9,458
1セット(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
300x 300x10.7mm エアフィルター(10枚) エスコ300x 300x10.7mm エアフィルター(10枚)エスコ
2,900税込3,190
1パック(10枚)
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル厚さ(mm)10.7寸法(mm)300×300使用温度範囲(℃)-10~100入数10枚
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り)エスティジェイ
4,998税込5,498
1セット(10枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)68関連資料(0.61MB)初期圧損(Pa)46Pa at 2.5m/sec
カットフィルター(抗菌タイプ) TRUSCOカットフィルター(抗菌タイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1箱(10枚)
当日出荷から翌日出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)8耐熱温度(℃)170捕集効率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)51ろ過風速(m/s)2
クリーン排気ユニット 忍足研究所(OSHITARI)クリーン排気ユニット忍足研究所(OSHITARI)
119,800税込131,780
1個
46日以内出荷
軽量コンパクトで発塵部位に直接取付可能 分散配置で効果的な防塵レイアウト クリーンルーム室圧に対してわずか9.8Pa以下のマイナス圧を維持することで高清浄度を確保可能 配管不要、真空ブロワー不要 低騒音 ローコスト
用途生産機器、制御盤、自動機器(ロボット)、測定機器 etc
カットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ 橋本クロスカットフィルター(粘着タイプ)厚さ4mmタイプ橋本クロス
9,398税込10,338
1セット(50枚)
当日出荷
材質ポリエステル厚さ(mm)4耐熱温度(℃)95捕集効率(%)66.4圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)24
空調フィルター