空調フィルターとはエアコンなどの空調機器の内部に使用されるフィルターのことです。不織布を使用した多孔質構造のフィルターは花粉や埃など外部からの汚れの侵入を防いでくれるので、お部屋の空気を清浄に保つことができます。フィルターはオイルミストなど汚れを吸着するプレフィルターと組み合わせることで、清掃作業などの手間も軽減することも可能です。また制御盤専用フィルターや塗装ブース用のフィルターなどもあり、対応する機器によってアイテムはさまざま。豊富なアイテムから選ぶことができます。
「寸法(幅×高さ)(mm) 」から絞り込む
寸法(幅×高さ)(mm): 500×500すべて解除
プレフィルター カット品 10枚セット (6件のレビュー) 当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。
外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。
数回洗浄を行うことが可能です。
用途 外気処理
中性能フィルターのプレフィルター 種別 水洗い可 材質 ポリエステル 風速(m/s) 2.5(ろ過) 耐熱温度(℃) 100 設置場所 給気、1次 粗塵区分 粗
スクエアカットフィルター エスティジェイ (18件のレビュー) 当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm) 10.7 材質(フィルター) 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 71.6 圧力損失 (初期)47Pa ろ過速度 2.5m/s
カットフィルター TRUSCO 当日出荷 から 翌日出荷
空気抵抗が少なく経済的なフィルターです。ハサミでカットできるので用途に応じて簡単に任意のサイズにできます。様々な用途に使用できる多目的フィルターです。工場内などのプレフィルターとして使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途 エアコン・オイルコンディショナーなどの吸気口に取付ミスト・粉塵の侵入防止に。塗装ブースの吸排気に。外気処理や中性能プレフィルターとして。 厚さ(mm) 8 耐熱温度(℃) 170 捕集効率(%) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 51 ろ過風速(m/s) 2
カットフィルター 橋本クロス (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌日出荷
用途 外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。
オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質 ポリエステル+アクリル 厚さ(mm) 8 風速(m/s) (標準)2.0 耐熱温度(℃) 170 残留粒子(μ) 120 作動時圧損(Pa) 170 初期圧力損失(Pa) 51
プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオン (2件のレビュー) ¥ 15,980~税込 ¥ 17,578~
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷 から 5日以内出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。
品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 難燃性 有り 種別 水洗いによる再利用可 風速(m/s) 2.5(ろ過) 粗塵区分 粗 設置場所 給気、1次 RoHS指令(10物質対応) 対応
コロフィルター リックス 当日出荷 から 10日以内出荷
腐食性ガスを吸着・化学結合できる特殊な吸着材を含浸させ、硫化水素・メチルカプタンなどの 酸性ガスや、アンモニア・アミンなどの塩基性ガスなどを同時除去する性能を持つエアフィルターです。
コロフィルターを導入することで、腐食性ガスによる機械設備の腐食を抑えたり、下水道工事等での 悪臭の拡散を抑えるなど、安全面・環境面において飛躍的な改善にご使用頂けます。
カットフィルター粘着タイプ(薄手10枚入) TRUSCO 当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途 工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 2 耐熱温度(℃) 95 捕集効率(%) 27.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 9 圧力損失(Pa) 9
カットフィルター粘着タイプ(厚手10枚入) TRUSCO 当日出荷
裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
用途 工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 4 タイプ カットタイプ 風速(m/s) 1.5 耐熱温度(℃) 95 難燃性 JIS L 1091 A-1法 区分3適合 捕集効率(%) 66.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 初期圧力損失(Pa) 24
抗菌エアフィルター 粘着タイプ(薄手) NUKシリーズ 橋本クロス ¥ 6,998~税込 ¥ 7,698~
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質 本体/ポリエステル 厚さ(mm) 2 捕集効率(%) 27.6 初期圧力損失(Pa) 9 ろ過風速(m/s) 1.5
給気一次用フィルター 金井重要工業 (1件のレビュー) ¥ 39,980~税込 ¥ 43,978~
1パック(50枚)
翌々日出荷
数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
用途 一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。 仕様 難燃性 材質 ポリエステル 耐熱温度(℃) 80 捕集効率(%) 80 ろ過速度 (風速)2.5m/s
抗菌エアフィルター 粘着タイプ NKシリーズ 橋本クロス ¥ 7,898~税込 ¥ 8,688~
1ケース(10枚)ほか
7日以内出荷
フィルターに抗菌成分を塗布したフィルターです。フィルターに付着した微生物の繁殖、増殖を抑制し、再飛散・悪臭を抑えます。裏面が粘着タイプで取付が簡単。固定用の冶具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています(JIS L 1091 A-1法 区分3適合)。ノンハロゲン素材使用。ハサミで簡単にカットできます。<用途>。エアコンや換気口のプレフィルター用。各種機器の吸気口に。食品工場や福祉施設等ので使用に。
材質 本体/ポリエステル 厚さ(mm) 4 捕集効率(%) 66.4 初期圧力損失(Pa) 24 ろ過風速(m/s) 1.5
フィレドン アクシー ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1セット(2枚)ほか
11日以内出荷
粘着スクエアカットフィルターGタイプ(10枚入り) エスティジェイ 翌々日出荷 から 3日以内出荷
厚みのあるフィルター( 10.7mm ) を採用! 寿命が長く、交換サイクルが少ない。未粘着品と変わらない低圧損を実現! モーターやエアコンに負荷をかけない。強粘着加工により、横向き取付けでもフィルターが落ちない。JACA クラス3の難燃性をクリアしているので、安心、安全!
材質 難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃) 100 捕集効率(%) 68 関連資料 (0.61MB) 初期圧損(Pa) 46Pa at 2.5m/sec
500x500mm エアフィルター(2枚入) エスコ 翌日出荷
材質 ヤシ殻活性炭、PET不織布 寸法(mm) 500×500×3.5 質量(g) 300 使用温度(℃) -10~80 アズワン品番 64-7992-49 入数 2枚 圧力損失 80Pa(定格風速:1.0m/s)
フィレドン アクシー ¥ 3,198~税込 ¥ 3,518~
1セット(2枚)ほか
11日以内出荷
フィレドン アクシー ¥ 3,598~税込 ¥ 3,958~
1セット(2枚)ほか
11日以内出荷
フィレドン アクシー ¥ 3,998~税込 ¥ 4,398~
1セット(2枚)ほか
11日以内出荷