カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(72)
- JOB Master(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)
- PROMATE(プロメイト)(14)
- SK11(2)
- アックスブレーン(1)
- イチネンTASCO(4)
- グッドマン(1)
- ネグロス電工(2)
- ファインケミカルジャパン(1)
- 土牛(1)
- 大綱(2)
- 大都工業(1)
- 島田電機(1)
特価

デンコーマック(電工ナイフ)
未来工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本ほか当日出荷から翌日出荷刃長が短く、使い易いサイズです。 折れにくい鋼を使用しています。 刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。 ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。全長(mm)215刃長(mm)78
小判穴ホルソー(セミハードケース付)
未来工業(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
デンコーボックス(小物箱)
未来工業(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ビス・釘・スリーブ等の小物がスッキリ収納できます。 区分けされたビス・釘等が混ざることなく、ボックスを傾けても収納物はこぼれません。 ベルト掛けができ、 フタのストッパーにより、 フタが自然に開いたりしません。 透明蓋タイプは収納物の量や種類が一目で確認できます。適合ビス ・ 釘 ・ スリーブ等の小物入れに
デンコーマック(電工ナイフ)ゴムグリップ
未来工業(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌日出荷刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。 すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)刃長(mm)88適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
トリッパー・CX(同軸ケーブル)
未来工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
電工ドライバー(落下防止機能付)
未来工業(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。 (ねじれ防止機能付き) すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット。 グリップ本体はプラスチック製です。グリップ径(Φmm)42リング寸法(mm)(落下防止)Φ24
ハンディーFカッター28本体のみ
未来工業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個欠品中CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃
未来工業(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。適合VVF割線用替刃(1枚入)
キリマワシ(FEP用)ケース無
未来工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等種類ケース無
デンコーマックWTケース(たて2連)
未来工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。適合ケースのみ
デンコーボックスホルダー デンコーボックス付
未来工業(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷デンコーボックスを4個セットできる取手付ホルダーです。 デンコーボックスが外れないロック機構付。 ヒモ通し穴が設けてあり、肩に掛ける事もできますセット内容デンコーボックス(DB-1C)×4個
断熱材トリハ(断熱材溝切り用ビット)
未来工業(1件のレビュー)¥769税込¥8461セット(5個)翌日出荷断熱材(発泡ポリスチレン・ウレタンフォーム等)へのPF管(22迄)配管用の溝切り加工が簡単にできる、回転用ドリルビットです。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!切削の方向性がありませんから直線、曲線が思いのままにくり抜けます。規格切削径溝巾(約Φ30mm)、切 削 深 さ(25mm迄)、シャンク径(Φ9mm)、電動ドリル推奨回転数(2,000R.P.M以上)
トリッパー・IV(IV線皮むき器)
未来工業(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
キリマワシショート
未来工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)タイプショートタイプ種類ケース付

































![電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品] 電線用ドラムL4ー6 灰 800703 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05330679-261002-02.jpg)