絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • イチネンTASCO(214)
  • 未来工業(157)
  • エスコ(129)
  • ミノル工業(80)
  • マーベル(56)
  • 大綱(52)
  • PROMATE(プロメイト)(46)
  • ネグロス電工(42)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(23)
  • ハウスビーエム(14)
  • 理研製鋼(12)
  • JAPPY(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • KLEIN TOOLS(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • ベッセル(6)
  • コーニング(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
亜鉛メッキスプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)亜鉛メッキスプレーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(300mL)
当日出荷
亜鉛メッキが手軽にできるから、配管用電気器材の防蝕・耐熱の塗装が楽々 サビ止めシルバージンク(亜鉛塗料) 一液型のジンクリッチスプレーなので取扱いが簡単 自然乾燥型の超速乾性(指触10分、硬化1時間) 塗膜は防蝕性、物理性、付着性に優れています 耐熱性(常用200℃ 最高300℃)にも優れています 改正建築基準法で指定された有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。
用途船舶・橋梁・建築・車輌などの亜鉛メッキ 亜鉛処理鋼板・パイプ・フランジ・溶接箇所などの補修・防錆に乾燥時間(分)20度/指触10~15、半硬化約60耐熱温度(℃)常用/200、最高/300標準塗り面積(2回塗り)(m2)1~1.3
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 ステンレス製のボルトにも対応。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去。 ナットが入らないイライラを現場で簡単解決。 ズンギリボルト端部を面取りビットに押しあて、 電動インパクトで大きく円を描くように削るとうまくバリが取れます。
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理摘用全ネジ Φ5~19mm寸法(mm)Φ29×49質量(g)70
グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンスリムラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
ブラックジェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックジェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
パイプの奥まで飛ぶ!シリコン入りでするする滑る!新開発のフレキノズル・強力噴射
用途シリコン入りケーブル入線スプレー材質(キャップ)PP、(シュリンク)PP、(容器)スチール
カッティングペースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)カッティングペーストDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
799税込879
1個(100g)
当日出荷
刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付種別チューブタイプ
モールバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
欠品中
モール、パイプ、蛍光灯など長物収納に便利なバッグ! 大容量で、40W蛍光灯なら「25本入・1カートンケース」をそのまま収納でき、1mモールなら約20本収納可能。 肩ベルトと取っ手付で持ち運びが楽々。 開口部ひろびろ80cm。 両開きファスナーで開け閉めしやすい。 スポンジ底パッド入で、蛍光灯の口金が破損しにくい。
質量(kg)0.9寸法(Φ×mm)265×奥行1450耐荷重N(kgf)147.2(15)
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
ブラックスリムライン スリムヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックスリムライン スリムヘッドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッドが約50%細くなりました!(メーカー従来品断面積比) 極細Φ5mmのスネークヘッド&横穴先端金具で曲がりの多い細いパイプも楽々通る!追加配線に強い! スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群!押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る
破断荷重(kN)線材:1.4(150kgf)、全体:0.9(100kgf)ロッド径(Φmm)4
電工プロリュック DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロリュックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,998税込7,698
1個
欠品中
軽くて丈夫、広い開口部で出し入れラクラクのリュック。摩擦に強い「ポリエステル1680デニール」使用で軽量、丈夫。 天面、底面、側面はクッション材入りで、収納物をしっかりガード。 脱着式ツールホルダー付。側面のファスナーを開ければ、荷室にダイレクトにアクセス。 型崩れしにくい立体形状と、大きく開く開口部で、ヘルメットや作業着、作業靴なども出し入れラクラク。 工具や小物の収納に便利な脱着式ツールホルダーは、内側の前後どちらにも取り付け可能。
質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×420
アワコンスリック DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワコンスリックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
泡タイプ入線用潤滑剤。最も売れている泡スプレータイプ潤滑剤。ムース(泡)スプレーだから飛散せずムダがない。垂れにくい。汚れない。入線抵抗大幅軽減!滑りNo.1!(メーカー製品比)塗布した箇所が一目でわかるので、ムダなく使える。ウエス不要。
トラスコ品番250-8559
スチールワイヤー DENSAN(デンサン/ジェフコム)スチールワイヤーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
高級焼入硬鋼線 スチールパックケース(SP-C)に収納して使用 また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型材質(本体)
強力チェーン釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
ズンギリ面取りビット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ズンギリ面取りビットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ズンギリボルト切断面のバリを簡単除去。 今までグラインダーで落としていたバリを、電動インパクトドライバーで除去! ナットが入らないイライラを現場で簡単解決!
用途吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理。適合寸法(mm)鉄製全ネジ Φ8~12
スベリーダー(スベリ粉) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スベリーダー(スベリ粉)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(500g)ほか
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。仕様入線用無害平滑剤
電工手袋 DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工手袋DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革) 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドリルネジ(シンワッシャー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(110本)
当日出荷
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付にタイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
クリーニングブラシ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クリーニングブラシDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
呼線の先端に取り付けて使用できる「管用清掃ブラシ」。ブラシの毛はプラスチック製しなやかで通りやすい、ささくれの出ないスプリングコイル
用途薄鋼管、厚鋼管、硬質ビニル電線管、塩ビ管、アルミフレキに適合ウルトライエローエース、シルバーエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムライン(先端金具が交換できるタイプのみ)、シルバーグラスライン、ジョイントシルバーグラスライン、ジョイントパイプクリーナー、ジョイントウルトライエロー、マルチジョイント呼線
デンサンウェット DENSAN(デンサン/ジェフコム)デンサンウェットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(0.5L)ほか
当日出荷
塗布後、乾いた後でもよく滑る通線用無害潤滑油。パラフィンワックス系。
用途入線時適用
ブラックエース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブラックエースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌々日出荷
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る! ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能 単線ツイストタイプで剛直性抜群! 押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。 先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。 ワイヤーの消耗に対応します 秒速結線システム 皮むき不要 ワイヤーに通して、締めるだけ テーピングして終了
線径(Φmm)5.2形状(ワイヤー)丸型材質(本体)樹脂寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
サンアコブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)サンアコブDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1本(420mL)
当日出荷
耐衝撃・耐水・耐久性に優れたスプレー。 速乾タイプで簡単にムラなく塗装できる。
用途屋内外の配管や配電盤ボックス等の電気器財の絶縁・防蝕に。ブラック表面乾燥時間(min)(普通時/20℃)約15、(冬季/5℃)約30塗り面積(3回塗り)(m2)0.5~0.7
ジョイント釣り名人Jr. DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人Jr.DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)オレンジ
より戻し DENSAN(デンサン/ジェフコム)より戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端金具(ジョイント釣り名人シリーズ用)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
バイメタルホルソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34
オレンジヨクトール(PP被覆タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)オレンジヨクトール(PP被覆タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から3日以内出荷
最高に進化した呼線!! 太いパイプも細いパイプも一番よく通る!! 最高に進化した呼線追加入線に最適! Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効! ワイヤーの消耗に対応します。 サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)付属品収納ケース(ガイドリング付き)破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
ロープリール(タテ型リール) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール(タテ型リール)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,698税込8,468
1パックほか
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
シルバーフィッシャー1番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー1番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
フィッシャー 1番竿の交換に。
材質カーボン
ジョイント釣り名人専用ケース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人専用ケースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
フック金具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フック金具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
フィッシャーの先端に取り付けて使用する金具M5凹ネジタイプ
用途カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用フック金具寸法(mm)29×78
フラットスチール釣り名人 DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットスチール釣り名人DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
ドラマワール DENSAN(デンサン/ジェフコム)ドラマワールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
シングルグリップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
把握力抜群のシングルタイプ
シルバーフィッシャー 2番竿 DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 2番竿DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
アワフォーム(難燃タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)アワフォーム(難燃タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(500mL)
当日出荷
発泡率 約30倍!硬質ウレタンフォーム 断熱・隙間充墳・充填固定・接着密封・遮音等 ノンフロン 硬化後の切断が可能
仕様【難 燃 性】DIN4102 ClassB B1使用方法缶をよく振り、ノズルをしっかり締め付けて取付し、レバーを引く主成分ポリメチレンポリフェニルイソシアネート(改正建築基準法指定の有害物質(ホルムアルデヒド、クロルピリフォス)は含まれていません。)保管温度(℃)5~25(正立保存厳守・横置厳禁)硬化時間表面硬化 約10分/内部硬化 約20分/ 完全硬化5~8時間(目安、条件により異なる)使用期限12か月 (保管状態・使用方法により異なります)
電工グローブ(スマホ対応) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工グローブ(スマホ対応)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ。タッチパネル対応。 手袋をしたままスマホやタブレットが使用可能です。 表面ダブルコーティングで、耐久性と柔軟性を両立。 手の甲には吸汗速乾素材を使用し、汗蒸れを解消します。 抜群のグリップ力です。洗濯OK。
用途スマートフォン、タブレット対応の作業グローブ材質手のひら:ポリウレタン・ポリエステル、手の甲:ポリエステル
コンテナボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)コンテナボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
...
通線工具類