絞り込み
脱泡器とは、サンプル中に含まれる気泡(気体)を取り除くために使用する器具です。理科学的な実験や研究の現場をはじめ、エポキシ樹脂やグリスなどの脱泡を行う際に使用されます。遠心力を利用する遠心脱泡器とサンプルを真空状態で撹拌することによって脱法する真空脱泡器があります。真空脱泡器は、本体がアクリルやポリカーボネートでできているため、視認性がよく、撹拌・脱法の状態を確認しながら実験・研究を行うことができます。

真空脱泡装置
アズワン¥164,000~税込¥180,400~1台当日出荷から40日以内出荷真空環境で撹拌することにより試料中に含まれる気泡を簡単に脱泡することが可能です。 本体は透明アクリル製ですので実験中の内部観察も容易に行えます。付属品Φ8mm撹拌棒用バキュームシール、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm対応)材質本体/透明PMMA(アクリル)樹脂バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネイト)真空バルブ小/外径Φ8mmホースニップル 大/外径Φ14mmホースニップル減圧許容度1Torr(約133Pa)
真空脱泡装置
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
真空脱泡スターラー
アズワン¥359,000税込¥394,9001個12日以内出荷付属品スリップ防止シート(シリコン製)×1枚、 ハイパー撹拌子(HSB-2)×1個仕様回転方向制御:正転/逆転切り替え機能及び自動反転機能、撹拌可能粘度:1~100000cP、内寸法:260×180×260mm、撹拌可能粘度:1~100000cP材質デシケーター部/透明PMMA(アクリル)樹脂、 下部スターラー部/スチール焼付塗装寸法(mm)300×230×535使用温度範囲(℃)試料温度100以下回転数(min-1[r.p.m])10~600(調節機構付/デジタル表示)電源AC100V 50/60Hzモーター高トルクブラシレスモーター(60W)アズワン品番1-8992-11
シリンジ用遠心脱泡機 「AWATORON3」
武蔵エンジニアリング¥339,800~税込¥373,780~1台11日以内出荷シリンジに液剤を入れる際に生じた気泡を遠心力にて取り除くシリンジ用遠心脱泡機です。液剤を入れたシリンジをセットして、スイッチを押すだけの簡単操作です。ホルダー固定式のシリンジ脱着機構を採用し、作業を容易にし、かつ設置ミスを解消します。シリンジは最大4本まで搭載可能です。シリンジは専用シリンジのみご使用になれます。電源(V)単相100タイマー設定1~600sec.