絞り込み
ブランド
- エサブ(EASB)
- CKワールドワイド社(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- シグウエルド社(1)
- ダイヘン(30)
- パナソニックコネクト(32)
- マイト工業株式会社(3)
- ユーアールディ(1)
- リランド(RILAND)(1)
- レグルス(1)
- 新ダイワ(2)

TIG溶接機
エサブ(EASB)¥2,498,000税込¥2,747,8001セット4日以内出荷拡張された入力電圧機能により最大200V-520Vまで対応 高出力、フルデジタルインバーター制御用途ET301iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、200A空冷TIGトーチアッセンブリー、電極キット、アースリード線4m、ガスホース3m、流量計/レギュレータ、工業用カート、オペレーターマニュアル、プライマリケーブル3mおよびDinseプラグ周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-200A、TIG溶接(GTAW):5-300A相数三相/単相電流範囲三相時アンペアー最大入力定格13kW/16kVA(力率0.8)無負荷電圧(V)(RDactie)<113DC入力電流(A)最大:35.4(208V)一次側入力電圧208-230/460VAC+/-15%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)181-264-529/AC
TIG溶接機
エサブ(EASB)¥899,800税込¥989,7801セット4日以内出荷多様なアプリケーションで使いやすさの為の可変コントロールを備えた完全なプロフェッショナルパフォーマンス機。用途ET186iは、完全なマルチプロセスのTIGおよびスティック溶接システムです。軽量化とサイズの縮小により、汎用性と移動性が向上しました。付属品インバータ電源、4 mリード付き電極ホルダー、3 mリード付きワーククランプ、TA26 TIGトーチコントロールとアクセサリーが一体化された3.8mのトーチセット、2.75mの入力電源ケーブルアルゴンフローゲージレギュレータ、と3.8mホース、電極キット、ショルダーストラップ、取扱説明書周波数(Hz)50/60規格IEC 60974-1, CSA E60974-1, UL 60974-1出力手溶接(SMAW):10-170A、TIG溶接(GTAW):10-200A相数単相電流範囲アンペアー最大入力定格9.5kVA/7.6kw無負荷電圧(V)70.3DC/50AC入力電流(A)最大:35.6(208V)一次側入力電圧208/230VAC+/-10%保護クラス絶縁:IP23S入力電圧範囲(V)187-253/AC
電気溶接機 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら