絞り込み
耐熱温度(℃)
- 120(3)
- 180(1)
- 200(3)
- 250(2)
- 350(1)
- 500(1)
機能
低発塵性(1)
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(2)
耐摩耗性(1)
耐油(1)
耐熱(21)
防水・撥水(10)
サイズ
- LL
- 3L(19)
- 9号(1)
- L(64)
- M(50)
- S(33)
- SS(17)
- その他(3)
- フリー(85)
全長(cm)
- 20~21(11)
- 20.5~21(1)
- 23(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 27(2)
- 27.6(1)
- 28(2)
- 28.4(1)
- 28.5(1)
- 28.6(3)
- 28.8(3)
- 30(1)
- 33(1)
- 35(1)
- 35.6(1)
- 38(4)
- 40(2)
- 66(2)
色
その他(1)
イエロー(3)
オレンジ(13)
グレー(1)
ブラック(10)
ブルー(15)
ホワイト(6)
レッド(1)
入数
- 1(30)
- 10(1)
1・10
ブランド
- トンボレックス(TONBOREX)(11)
- アンセル(5)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(5)
- JUTEC(4)
- ウインセス(3)
- シモン(3)
- ミドリ安全(3)
- DK.WORKS(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SHOWA(ショーワグローブ)(1)
- ダイヤゴム(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- 三重化学工業(1)
- 高階救命器具(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- メカニクス(1)
- Ansell(1)
- マックス[手袋](1)
トンボレックス(TONBOREX)・アンセル・ユアサグローブ(トンボレスキュー)・JUTEC・ウインセス・シモン・ミドリ安全・DK.WORKS・SKF(日本エスケイエフ)・SHOWA(ショーワグローブ)・ダイヤゴム・TOWA(東和コーポレーション)・三重化学工業・高階救命器具・UVEX(ウベックス)・メカニクス・Ansell・マックス[手袋]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
耐熱・防火手袋とは、生地に耐熱性や防火性のあるものを使用することで、高温の物品を扱う作業や火を取り扱う現場での作業に対応できる手袋です。耐熱・防火機能を高めるために、素材はアラミド繊維などの合成繊維やゴムなどです。素材によって耐熱の上限温度は変わります。また、高温の液体を取り扱う場合は、耐熱性に加えて防水性も必要です。作業環境を考慮して、商品を選んでください。
「耐熱温度(℃)」から絞り込む
120(3)
180(1)
200(3)
250(2)
350(1)
500(1)

耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 ダイローブH200
ダイヤゴム(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781双当日出荷シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。厚さ(mm)2.95(裏地含む)色白規格CEマーキング入数(双)1機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃材質(裏)化繊耐熱温度(℃)200
アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
クリーン耐熱手袋(中低温用)
ウインセス(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181双当日出荷80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 また食品衛生法にも適合しております。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)80~120材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング
ウインセス¥5,698税込¥6,2681双当日出荷80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。 全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。 シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2色ホワイト入数(双)1機能耐熱全長(cm)40耐熱温度(℃)80~120材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026
アンセル¥18,980税込¥20,8781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
耐圧グローブ プレスガード
DK.WORKS¥14,980税込¥16,4781双当日出荷上下に加わる圧力から指を保護します。耐圧板は手袋片手に付き14個の異なる形状の耐圧板を配置することで、指の動きを妨げない構造を実現しました。親指の耐圧板はアウタータッのタックの中に収まる様になっており、指の動きを妨げません。指先に縫い目をなくし、縫い代が指先にあたることなく、フィット感を高めています。裏地と表地のずれ感を解消すべく、裏地掌の表面にドット状の滑り止めプリントを施しています。耐圧手袋の表地掌側には特殊開発のエンボス入りシリコーンレザーを採用しています。用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付タイプアウタ―・インナー分離型入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)、インナー素材: ポリエステル100機能耐摩耗性
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026
Ansell¥11,980税込¥13,1781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。トラスコ品番485-6082材質表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラックサイズLL全長(cm)66中指長(cm)10.2耐熱温度(℃)180手のひらまわり(cm)31
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102NV
トンボレックス(TONBOREX)¥5,998税込¥6,5981双当日出荷から14日以内出荷安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
耐熱・耐切創手袋 アクティブアーマー 43-113
アンセル¥5,998税込¥6,5981双当日出荷JIS T 8116適合品です。高温度の繰り返し作業にも使用可能な耐切創性を持つ耐熱手袋です。内側のライナーが綿で柔らかく、手触りのよい構造になっています。繰り返し洗濯しての使用が可能です。用途溶接作業。溶接部品の取り扱い。材質【表】ケブラー繊維【裏】綿ライナー厚さ(mm)4.47色イエローサイズLL質量(g)310規格【EN388:2016】154XE(耐切創レベル5)、【耐熱規格EN407】43421X機能耐熱全長(cm)33中指長(cm)9.4耐熱温度(℃)素材:350/18秒手のひらまわり(cm)25.6ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーンゴム製耐熱手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥8,898税込¥9,7881双当日出荷耐熱性に優れたシリコーンゴム製手袋です。[推奨使用時間] 200℃:約10秒以内 / 150℃:約20秒以内。※繰り返し使用の場合は、[使用上の注意]をご確認ください。 防水性があるため、蒸気や液体を伴う作業にお使いいただけます。 表面が平滑なため、汚れが付着しにくく、付着した汚れも落ちやすいです。 湿気や汗を吸収する裏地付きです。 インナー生地の間に空気層をつくることで、高い断熱性を保ちます。用途[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [建築・設備メンテナンス業]色ホワイト全長(cm)30材質(繊維部)【アウター】 ナイロン 【インナー】 ポリエステル ポリウレタン 【カフ】 合成皮革 【ループタグ】 ポリエステル材質(樹脂部)シリコーンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 アクティブアーマー 43-217
アンセル(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181双当日出荷JIS T 8116適合品です。正確な溶接および高温作業のための溶接グローブです。用途ろう付け・研削。TIG溶接。航空宇宙関連。自動車関連。機械設備。金属製作。鉱業。石油精製。仕様AQL(合格品質水準):1.5材質ライナー:ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]、コットン、ナイロン厚さ(mm)0.6色ホワイト規格EN407:41XX4X、EN12477:Type-B入数(双)1中指長(cm)9.5材質(すべり止め)天然ゴム手のひらまわり(cm)26EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格Type B-KPT
耐熱手袋アルミナイズドレザー
JUTEC¥18,980税込¥20,8781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。材質Kozane(R)全長(cm)38材質(裏)G-Tech[[R上]](ポリエステル+コットン)材質(インナー)Protex[[TM上]](ポリウレタン)EN388規格4244(2003)、423444(2016)
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC293
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥12,980税込¥14,2781双当日出荷から12日以内出荷消化・災害救助に最適の新ガイドライン適合リーズナブルモデル。用途消化・災害救助材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm全長(cm)28.8±2中指長(cm)10.7±1
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-TFG5NV
トンボレックス(TONBOREX)¥7,398税込¥8,1381双7日以内出荷から12日以内出荷安全性を優先に手の平、指先、指側面に牛革でほぼ全面補強し甲部保護にはパラ系アラミド繊維製ニットで2重補強した中にクッション材としてパラ系アラミド繊維製フェルトを装備した2011ガイドライン対応防火手袋.用途ガンカット 立体縫製 ケブラー ロールガード材質甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱
耐熱手袋アルミナイズドプレオックス
JUTEC¥19,980税込¥21,9781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格3433(2003)、423444(2016)
耐切創性 防火手袋 (人工皮革・滑り止めタイプ)
ミドリ安全¥8,698~税込¥9,568~1双当日出荷から9日以内出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。用途消防・防災活動厚さ(mm)1.5入数(双)1耐切創性3滑り止め効果あり
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177NV
トンボレックス(TONBOREX)¥9,698税込¥10,6681双4日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175R
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双5日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-G102R
トンボレックス(TONBOREX)¥5,998税込¥6,5981双6日以内出荷から8日以内出荷安全性・作業性をバランスよく融合させたシンプルな防火手袋。用途ガンカット 立体縫製 ケブラー材質甲側及びカフス部:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニットに綿ニットをボンディング/掌側:ケブラー繊維×ノーメックス繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色オレンジ入数(双)1機能防火耐熱
耐熱手袋アルミナイズドアラミド
JUTEC¥19,980税込¥21,9781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。質量(g)260全長(cm)38材質(裏)SEBATAN[[R上]]レザー材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格1542(2003)、423444(2016)
防火手袋(防水タイプ) KG-190NV
シモン¥11,980税込¥13,1781双5日以内出荷2017年ガイドライン適合の防火手袋です。材質アラミド繊維Wニット(補強:牛本革0.7mm厚、防水層:透湿防水フィルム)厚さ(mm)2.5色ネイビー入数(双)1機能防火・防水![遮熱手袋 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852123-210906-02.jpg)
遮熱手袋
マックス[手袋]¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷PPS繊維「プロコン」は、優れた耐熱性、耐薬品性を有しており、強酸化剤を除くほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に耐えます。用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業現場入数(双)1中指長(cm)9.5材質(裏)綿100%材質(表)ケブラー[[R下]]繊維手のひらまわり(cm)29
耐熱グローブ TMBA
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980~税込¥20,878~1双翌々日出荷から9日以内出荷加熱した軸受の取扱い用に特別設計された耐熱グローブです。耐熱性と耐切創性を備えた特殊な生地で作られています。入数(双)1機能耐熱・耐切創RoHS指令(10物質対応)対応
消防用手袋 KG-200シリーズ
シモン¥14,980税込¥16,4781双5日以内出荷消防隊員用個人防火装備に係るガイドライン適合防火手袋、裏地の非逆転性で作業性に優れる!手を引き出すときに裏地が逆転しないので着脱が容易に。OutDryで快適!最先端の防水、防風性、持続性のある断熱効果、抜群のフィット感、指先ロールアップ補強材質甲部/アラミド繊維(パラ系・メタ系)、掌部/アラミド繊維(パラ系)・綿、補強部/牛本革、防水層/防水透湿性メンブレン、裏地/ポリエステル100%入数(双)1機能耐炎・耐熱、強度、耐水性、作業性
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK
トンボレックス(TONBOREX)¥10,980税込¥12,0781双4日以内出荷から13日以内出荷内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ厚さ(mm)0.7~0.9色ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A177R
トンボレックス(TONBOREX)¥9,698税込¥10,6681双7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ/内装:綿サーフニット/カフス:ラアラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色オレンジ入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175BK
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双当日出荷から7日以内出荷本体はパラ系アラミド製ニット・防水層・内装生地と3層構造で、耐炎・耐熱性能はもちろん引裂き・突刺し・摩擦抵抗・切創抵抗等の機械的強度性能に優れた2022ガイドラインに対応した防火手袋.用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ブラック入数(双)1機能防火耐熱、防水
耐熱手袋アルミナイズドシリコン
JUTEC¥24,980税込¥27,4781双当日出荷ドイツで製造された高品質な耐熱手袋です。全長(cm)38材質(裏)コットン材質(表)アルミナイズドプレオックスアラミドEN388規格4X4X(2003)、433444(2016)
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC291
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥13,980税込¥15,3781双4日以内出荷から13日以内出荷指先と指側面まで革補強した新ガイドライン適合ハイスペックモデル。用途消化・災害救助材質本体・外層:アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニット、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm全長(cm)28.8±2中指長(cm)10.7±1
新ガイドライン適合防火・防水手袋 ISF-KC294
ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1双当日出荷から42日以内出荷指先補強した新ガイドライン適合スタンダードモデル。用途消化・災害救助材質アラミド繊維ダブルニット、防水中層:透過防水フィルム(外層の内側に貼合せ)、内層:綿ニ、甲・補強:アラミド繊維ダブルニット、平補強:牛セラミックレザー0.7~0.9mm
消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ)
ミドリ安全¥17,980税込¥19,7781双当日出荷から翌々日出荷消防・レンジャー用の防火手袋です。用途消防・防災活動入数(双)1材質(表)ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)材質(インナー)綿ニット袖口仕様マジックタイプ
中低温用 耐熱手袋 (1双入り)
ウインセス¥4,998税込¥5,4981双3日以内出荷クリーンな環境でお使い頂ける中低温耐熱手袋です。無数の空気層を持つインナー素材が伝熱をガードします。長繊維生地にウレタンフィルムをラミネートすることにより、すべり止め効果があり、ホコリの発生と脱落を抑えています。通常の温度範囲(80~120℃前後)を対象とし、コストパフォーマンスに優れています。用途精密機器、半導体、クリーンルーム、製薬、食品業界に。材質本体:ポリウレタン、ポリエステル厚さ(mm)40 (手のひら側) / 25 (甲側)色ホワイトタイプマチなし耐熱温度(℃)素材:120(13秒)色(手首部)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応滑り止め加工の有無有り
防火防水牛革グローブ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥9,598税込¥10,5581双4日以内出荷操作性と強度・堅牢性のベストバランスモデル。 ストレスのない装着感がありながら火災現場での安心感を損なわない、トンボレスキューの名実とも象徴的モデル。色オレンジ
レザーニードルスティック LE
メカニクス¥129,800税込¥142,7801箱(10双)9日以内出荷その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2厚さ(mm)2.5色コバートEN388規格(2016規格)4X44FEN407規格22222X
防寒防水手袋 指先ロールアップ ブラック KE152BKシリーズ
ユアサグローブ(トンボレスキュー)¥15,480税込¥17,0281双4日以内出荷から6日以内出荷防水性+防寒性、完全防水、極寒冷地での作業でも手を凍えから守り、体力を収奪させない仕様色ブラック
プレスガード アウターのみ
DK.WORKS¥5,698税込¥6,2681双4日以内出荷上下に加わる圧力から指を保護します。アウターの摩耗が進行し手の保護機能が損なわれそうになった時の交換用または洗い替え用としておすすめです。裾部のマジックテープで合体させているだけですので、容易に交換が可能です。用途指を挟さむ恐れがある作業現場に。仕様カラビナループ付入数(双)1混率(%)甲部:ナイロン94・ポリウレタン6、掌部:シリコーンレザー(シリコン50ポリエステル50)
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A181NV
トンボレックス(TONBOREX)¥11,980税込¥13,1781双7日以内出荷から9日以内出荷本体表生地裏側全面に透湿防水フィルムをラミネート、超立体縫製のフィット感抜群の防水モデル。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド繊維×メタアラミド繊維のWニット/甲部クッション材:パラ系アラミド繊維製フェルト(3mm厚)/内装:綿サーフニット/中間防水層:透湿防水ポリウレタンフィルム厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A175NV
トンボレックス(TONBOREX)¥9,498税込¥10,4481双4日以内出荷から7日以内出荷フィット感・作業性を向上させた防水タイプ。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー ウェットブロック材質パラ系アラミド維製×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水層:透湿防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:綿サーフニット/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット厚さ(mm)0.7~0.9色ネイビー入数(双)1機能防火耐熱、防水



























![遮熱手袋 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852123-210906-02.jpg)