絞り込み
長さ(m)
  • 0.042
  • 0.03(1)
  • 0.043(1)
  • 0.061(1)
  • 0.0766(1)
  • 0.105(1)
  • 0.12(1)
  • 0.22(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(4)
  • 0.545(2)
  • 0.6(17)
  • 0.65(2)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 0.9(7)
  • 1(4)
  • 1.04(3)
  • 1.2(7)
  • 1.8(3)
ロック
  • ダイヤル式(1)
材質(本体)
  • 亜鉛合金(1)
材質(吊)
  • スチール(1)
ブランド
  • WAKI(和気産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーン錠/ワイヤー錠とは、部外者の侵入を防ぐために利用されるチェーンやワイヤー。ドアの取っ手部分に取り付けて使用することが多いです。南京錠と組み合わせて利用するものや鍵部分が暗証番号になっているもの、4段固定ダイヤルのものなどさまざまな商品があります。チェーンにはステンレスや鉄が使用されていますが、外で使うことが多いのでさびにくく、金ノコなどで切断しにくいものが人気です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
0.5(4)
0.6(17)
0.65(2)
0.75(3)
0.8(2)
0.9(7)
1(4)
1.04(3)
1.2(7)
1.8(3)
長さ(m)をもっと見る
ケーブルロック2000 WAKI(和気産業)ケーブルロック2000WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
置き配荷物の持ち去り防止を目的とし、玄関付近にて宅配バックを施錠する。バックのファスナーにカギを施錠して、もう一つのワイヤーで自宅の柱に等に取り付ける。二つのワイヤーはそれぞれが着脱できます。
用途宅配ボックスに使用。持ち去り防止対策のカギです。ロックダイヤル式材質(本体)亜鉛ダイカスト全長(mm)42シルバー材質(ダイヤル)ダイカスト材質(ワイヤー部)スチール/塩ビ幅(mm)31ワイヤー長(mm)120ワイヤー径(Φmm)3タイプダイヤル3段品番IB-156アズワン品番65-1331-93

南京錠・鍵』には他にこんなカテゴリがあります

チェーン錠/ワイヤー錠