TOPキャッチクランプ 角根65
タカミヤ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。適合つかみ厚(mm)6~65
スバル純正 ドアエッジモール
スバルアクセサリー¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷ドアの傷も防ぎます。2本セット(1台分は2セット(4本)必要です)。全8色。※ボディ同色やメッキではありません材質樹脂
TOP座マルキャッチ
タカミヤ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 鉄骨を傷つけない座金付です。 水平・垂直・直交・自在すべてに使用できます。用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。仕様仮設工業会:認定品トラスコ品番249-2266材質スチールタイプ兼用型適合パイプ径(Φmm)42.7・48.6適合つかみ厚(mm)6~43
スバル STI ラジエーターキャップ
スバルアクセサリー¥4,198税込¥4,6181個当日出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサ など。※交換時は各配管部からの水漏れに注意し、冷却水の始業点検を必ず行ってください適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZA など
TOPキャッチクランプ 角根37
タカミヤ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。 ナットの抜け止め仕様です。 水平・垂直をボルトで固定できます。用途単管と鉄骨をつなぐためのクランプです。質量(g)1080適合つかみ厚(mm)6~37
スバル STI ドアハンドルプロテクター
スバルアクセサリー¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から5日以内出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4/フォレスター/クロステック/インプレッサなど。ドアの開閉時に爪などをひっかけることでつくボディのキズや汚れを防止するだけでなく、ドアハンドル回りをスポーティに演出するカーボン調ドアハンドルプロテクターです。1台分4枚セットです。※長時間、雨水など水分が付着した状態に置かれた場合、表面が白く濁ることがありますが、使用している材質(PVC)の特性で異常ではありません。※乾燥すると復元します適合車種LAYBACK/LEVORG/S4/FORESTER/CROSTREK/IMPREZAなど
スバル STI シフトノブ CVT
スバルアクセサリー¥23,980税込¥26,3781個当日出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ/アウトバック/S4など。本革+ディンプル本革。チェリーレッドSTIロゴ刺繍入り適合車種LAYBACK/LEVORG/OUTBACK/S4など
スバル SAA リヤゲートプロテクター
スバルアクセサリー¥10,980税込¥12,0781個当日出荷適合車種:フォレスター。擦りやすいリヤコーナー&リヤゲート端部の樹脂製プロテクター。※STI テールゲートガーニッシュとは共着不可適合車種FORESTER