自動車純正部品 :「安全用」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンカエレクトロンステンレスバンド
RoHS
あらゆる環境下で使用可能なステンレスの結束バンドです。特長。・ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。・屋内外はもちろん、地下施設や海中など過酷な環境でのご使用に適しています。・先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力・ループ引張強度が得られるため外れません。・結束バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
材質ステンレス316 寸法L(mm)150 最大結束径(Φmm)37 幅W(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料DKSTカタログ(0.16MB) RoHS2証明書(DKST)(0.12MB) 非含有証明書(DKST)(0.07MB) ループ引張強度N(LBS)600(135)
1袋(50本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷