カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品(5)
      • バッテリー・電装(9)
      • 整備工具・収納(1)
      • 鈑金・塗装(2)
      • カー用品(3)

自動車用品 :「80D23」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
  • 80d23l
  • 80d23r
  • 80d23l バッテリー
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用 救急セット Meltec(大自工業)自動車用 救急セットMeltec(大自工業)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
いざという時に持っていて安心!自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!伸長時、約3.8mバッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!バッテリー適合サイズ:B17~D23セット内容牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m付属品手袋、白旗質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
2,998税込3,298
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ポルシェ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーポルシェコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ZF トランスミッション オイルチェンジキット ZF[自動車用品]ZF トランスミッション オイルチェンジキットZF[自動車用品]
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷から12日以内出荷
ZF トランスミッション オイルチェンジキット(オイルパン)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)充電制御車用バッテリー circla(サークラ)Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
箱高(mm)202密度電解液/1.28(20℃)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
4,298税込4,728
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
ブガールイヴォークACホワイトムスク AUGブガールイヴォークACホワイトムスクAUG
799税込879
1セット(2個)
5日以内出荷
クリップタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。ホワイトムスクの香り。
取付エアコン取付質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180 ×80 ×23香りホワイトムスク
ブガールイヴォークACピュアシャンプー AUGブガールイヴォークACピュアシャンプーAUG
799税込879
1セット(2個)
5日以内出荷
クリップタイプの芳香剤。カーボン調柄の高級感&シックな外観。ピュアシャンプーの香り。
取付エアコン取付質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180 ×80 ×23香りピュアシャンプー
充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Batteries HELLA充電制御車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate BatteriesHELLA
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)
用途国産標準車用定格電圧(V)12