カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車用オイル・ケミカル(1)
      • 整備工具・収納(9)

自動車用品 :「OHC」の検索結果

自動車部品検索
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロールGTX DC-TURBO 10W-30 SM/CFカストロール(97件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30APISM/CF相当ベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ガソリンエンジン用コンプレッションテスター NPA(東洋テック)ガソリンエンジン用コンプレッションテスターNPA(東洋テック)(4件のレビュー)
53,980税込59,378
1セット
当日出荷
ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式のため、1人での測定が可能です。また、ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 3種類(10mm、12mm、14mm)のホースアダプターが付属しているため、2輪車から4輪車までのほとんどのレシプロエンジンに使用できます。
付属品予備Oリング10・12・14mm用各1個全長(mm)(テスター本体)170、(付属アダプター、10・12・14mmプラグ用)400質量(g)約1850径(Φmm)(メーター)60ケース寸法(mm)(メタル)W290×D165×H70最大目盛2.5MPa(約25kgf/cm2 )最小目盛(MPa)0.1
バルブステムシールプライヤー JTCバルブステムシールプライヤーJTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコッターピンリムーバー&インサーター JTCバルブコッターピンリムーバー&インサーターJTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
コッターピンが先端のマグネットに付きます
用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
バルブスプリングコンプレッサー JTCバルブスプリングコンプレッサーJTC
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
用途バルブステムシールの交換に使用します。仕様最大固定幅:490mmプラグ10・12・14・18適合車種OHV車・OHC車RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ22Φ・19Φ
バルブコッター・ツール HASCOバルブコッター・ツールHASCO
139,800税込153,780
1セット
5日以内出荷
バルブシール交換、バルブスプリングの脱着が、シリンダーヘッドを降ろさず簡単にできます!!軽自動車、乗用車~小型トラックまでに適応。急増中のDOHCエンジンに最適!!強力マグネットによりコッターを指の入らないすき間に落としてしまう心配がありません。エアー注入でバルブを保持、シリンダーヘッドをのせたまま、ワンタッチでコッターの脱着ができます。
セット内容VP-939+VP-930
バルブツールセット HASCOバルブツールセットHASCO
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
バブルコッター、バブルスプリングの脱着がワンタッチで簡単にできます。 DOHC4バルブエンジンに最適。 強力マグネットにより、コッターを指の入らない隙間に落としてしまう心配がありません。 ピンセットなどでの細かな技術不要。16バルブヘッドでも、簡単、一気に組み付けられます。
適合2輪車、軽自動車、小型乗用車
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
エンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外しステームシール等が交換できます。 乗用車~小型トラックのOHC及びディーエルエンジンにご使用ください。
適合OHCエンジン用、ディーゼルエンジン使用可能、ダブルスプリング使用可能セット内容ホルダー、センターボルト、爪S・L(各1個)、爪(ダブルスプリング用/S・L各1個)、スプリング、プッシュガイド、エアーノズルASSY
バルブスプリングリフター KOTOバルブスプリングリフターKOTO
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
ツインカム等のエンジンヘッドを降ろすことなく、バルブスプリング(コッター)を外し、ステームシール等の交換ができます。 コッターがワンタッチで取付できます。 軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンにご使用ください。 DOHC以外でも日産E型エンジン、ワーゲン、ゴルフなどバルブスプリングがエンジンフレームに囲まれているタイプにも使用できます。
適合軽自動車~乗用車のOHC、DOHCエンジンセット内容クリップASSY、フレーム、ホルダーASSY、フックASSY、固定ボルト(4個)、レール、レールホルダー(2個)、固定ボルトM8(2個)、固定ボルトM6ASSY(2個)、エアーノズルASSY、コッターアタッチメント、ドライバー、コッターアタッチメント(L)質量(kg)2.24ケース寸法(mm)520×115×50
バルブスプリングコンプレッサーセット エスコバルブスプリングコンプレッサーセットエスコ
32,700税込35,970
1個
翌日出荷
シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車エスコ品番EA603GB-10質量(kg)3.2