絞り込み
サイズ(mm)
- 700
- 0.35(1)
- 0.45(1)
- 0.55(1)
- 0.65(1)
- 290(1)
- 295(1)
- 350(2)
- 360(2)
- 380(7)
- 400(2)
- 412(1)
- 450(18)
- 460(2)
- 500(1)
- 550(18)
- 555(3)
- 560(3)
- 650(3)
- 660(3)
- サイズ(mm)をもっと見る
種類
壁付型(3)
ブランド
- GIKEN(川口技研)(1)
- ACE(エース)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
壁付型とは、バルコニーの壁面に取りつける物干し金具のことです。折りたたみできるタイプ、角度調整ができるもの、省スペースのミニタイプなどさまざまな物干し金具があります。収納は、横収納型と縦収納型の2タイプ。ワンタッチで収納でき、45度上向きと並行の2段階使用可能なタイプに人気があり、揺れても落ちにくい仕様のハンガー掛けが付いていることも特長です。設置後も角度変更が手軽にでき、竿高さが選べ、竿を挿した状態ですべての動作が可能な操作性抜群の物干し金具もあります。
「サイズ(mm)」から絞り込む
380(7)
400(2)
450(18)
460(2)
550(18)
555(3)
560(3)
650(3)
660(3)
700
サイズ(mm)をもっと見る

バルコニー物干金物(横収納型) SK-500BMK・SK-700B
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本3日以内出荷アーム横収納型。アーム角度2段階調整仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)種類壁付型取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
腰壁用ホスクリーン上下式 ハイグレードタイプ
GIKEN(川口技研)¥25,980~税込¥28,578~1セット(2本)3日以内出荷から4日以内出荷スライドポールと可動アームを一体化したスマートなデザイン。アーム角度も一般的な住宅の屋根の傾斜に合わせているので建物の外観に美しく調和します。コンパクト収納。二重操作で急落防止仕様アームの収納高さ調整可能(スライド式ストッパーによる)材質(アーム・ポールキャップ)アルミダイカスト(焼付塗装)、(ポール)アルミ押出材(アルマイト+クリアー仕上)、(樹脂パーツ)耐候性ポリアセタール許容荷重(kg)(目安)30種類壁付型高さ調節0/130/260/390/520mm(5段階)
スカイクリーンPK型
ACE(エース)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781組(2本)4日以内出荷ポールの長さは900mmのロングタイプです。 5段階、130mmピッチになります。用途物干金物セット内容物干し2本材質/仕上ADC/アクリル焼付塗装種類壁付型