絞り込み
サイズ(mm)
- 550(1)
種類
壁付型(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- タカラ産業(32)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- GIKEN(川口技研)(15)
- ACE(エース)(15)
- NASTA(ナスタ)(15)
- YKK AP(10)
- イノマタ化学(8)
- オークス(7)
- コーワソニア(4)
- ハイロジック(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- NewHikari(3)
- 山崎実業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TENMA(天馬)(1)
- アイビー(1)
- アイ・エル・シー(1)
「サイズ(mm)」から絞り込む
550(1)

ベランダ物干しステンカラー
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550色ステンカラー種類壁付型耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ
エスコ¥2,410税込¥2,6511本翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。仕様●サイズ(mm):1700~3000●重量:1.15kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:内筒/25.4mm 外筒/29.4mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン
30x400x230mm 浴室用ハンガー
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥6,300~税込¥6,930~1箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。
物干し竿(伸縮型) EA951FBシリーズ
エスコ¥2,810税込¥3,0911本4日以内出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス被覆鋼管を使用した物干し竿です。両端が伸縮するので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。エンドキャップのひも通し穴にひもを通して固定することで竿の落下を防げます。
物干し竿(4本)Φ29mm EA951FBシリーズ
エスコ¥8,600税込¥9,4601箱(4本)翌日出荷丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿です。竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。※伸縮タイプではありません。仕様●サイズ(mm):3800●重量:1.5kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:29mm●材質:本体/ステンレス巻きスチールパイプ キャップ/塩化ビニール樹脂●入数:4本
物干し竿(継ぎタイプ)Φ39mm EA951FBシリーズ
エスコ¥2,650税込¥2,9151本翌日出荷コンパクトで持運びに便利な継ぎタイプの物干し竿です。竿が伸縮する(両側伸縮)ので、短く使う時でもバランスの取れた形になります。錆びにくいステンレス被覆鋼管を使用しています。仕様●サイズ(mm):2100~3000●重量:1.21kg●耐荷重:全体16kg●パイプ径:39mm●材質:ステンレス巻きスチールパイプ、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ナイロン●収納時サイズ:1150×Φ39mm
400x200x 60mm タオル棚 ステンレス製
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。仕様●取付方:ビス式●材質:ブラケット/ABS樹脂、パイプ/ステンレス●付属品:ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本)●奥行:200mm●高さ:60mm●タオル掛幅:377mm●パイプ径:Φ12.7・9.5mm●耐荷重:3kg
30x390x170mm 窓枠用ハンガー
エスコ¥1,610税込¥1,7711個翌日出荷。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用
230x 95x260mm ランドリーツール用ホルダー スチール製
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷。マグネットで洗濯機に簡単設置。バスブーツから滴る水をトレーでしっかりキャッチ!バスブーツと収納場所に困る給水ホースを一括収納。付属のフックには、ブラシ等を引っ掛けることができて便利です。濡れたバスブーツの水がこぼれないようにトレーでしっかりキャッチ。給水ホースホルダーの先端部分を掛けるだけ!脱着可能な給水ホースホルダー。トレーは脱着可能で洗うことが出来ます。仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×95×260●重量(g):630●材質:本体/スチール(粉体塗装)、マグネット 滑り止め/シリコーン トレー/ポリプロピレン●耐荷重:本体/約1kg 給水ホースホルダー/約250g フック1つあたり/約250g
衣類収納棚 EA951FGシリーズ
エスコ¥11,900税込¥13,0901台翌日出荷棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着





![[ステンレス製]タオル棚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284666-260624-02.jpg)