絞り込み
サイズ(mm)
- 400(1)
- 450(1)
- 550(1)
種類
壁付型(13)
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(1)
- タカラ産業(32)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(17)
- GIKEN(川口技研)(15)
- ACE(エース)(15)
- エスコ(13)
- YKK AP(10)
- イノマタ化学(8)
- オークス(7)
- コーワソニア(4)
- ハイロジック(4)
- WAKI(和気産業)(3)
- NewHikari(3)
- 山崎実業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- TENMA(天馬)(1)
- アイビー(1)
- アイ・エル・シー(1)
特価
「サイズ(mm)」から絞り込む
400(1)
450(1)
550(1)

Air+Arm エアアームKS-NEX001
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
上下移動式ポール
NASTA(ナスタ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。用途壁面直付用角支柱貫通用材質アルミニウム種類壁付型仕上アルマイト処理クリア塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,898~税込¥8,688~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型