絞り込み
種類
バルコニー用(自在型)(1)
壁付型(13)
室内壁付型(1)
室内天井吊型(スポット型)(2)
室内天井吊型(昇降式)(2)
物干竿(1)
軒天用(1)
サイズ(mm)
- 400(2)
- 450(1)
- 550(2)
- 700(1)
- 810(1)
- 960(1)
ブランド
- NASTA(ナスタ)
- モノタロウ(4)
- GIKEN(川口技研)(76)
- ACE(エース)(48)
- タカラ産業(35)
- TOSO(31)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(31)
- エスコ(18)
- オークス(13)
- 森田アルミ工業(11)
- YKK AP(10)
- NewHikari(8)
- イノマタ化学(8)
- ハイロジック(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- 積水樹脂(6)
- コーワソニア(6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- 山崎実業(5)
- ブランドをもっと見る
特価

物干取付金具Fパーツ SUS 8×75コーチスクリュー
NASTA(ナスタ)(13件のレビュー)¥659税込¥7251セット当日出荷用途壁面直付用セット内容コーチスクリュー(8×75) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
Laundry Pole(ランドリーポール)
NASTA(ナスタ)(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本ほか当日出荷から8日以内出荷室内で使用しても、インテリアに馴染むデザインの物干しです。 簡単に長さを調節できます。 女性でも軽量で楽に取扱いできます。材質(本体)アルミニウム<アルマイト処理>、(キャップ)ポリプロピレン・エラストマ種類物干竿耐荷重(kg)10直径(mm)(キャップ)33、(パイプ太)30、(パイプ細)25
室内物干(壁付タイプ)
NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット(2本)当日出荷アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途壁面直付用付属品トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4色シルバーグレー材質(本体)ABS樹脂種類室内壁付型耐荷重4kg(1本当り)仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg材質(アーム)アルミニウム
AirHoop(エアフープ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷付属品バインドタッピンねじ(ユニクロ)呼び4×50(2本)セット内容ベース1個、ベースカバー1個、ポールヘッド1本、ポール3本(S・M・L各1本)、ジョイント1本、フープ1本材質(ベース)亜鉛ダイカスト<サチライトクロムめっき仕上>、(ベースカバー)ポリプロピレン、(ポールヘッド)真鍮<サチライトクロムめっき仕上>、(ポール)アルミニウム<アクリル焼付塗装>、(ジョイント)SUS304・エラストマ、(フープ)ポリプロピレン・エラストマ全長(mm)(S)400、(M)550、(L)700、(S+L)810、(M+L)960質量(g)(S)150、(M)170、(L)190、(S+L)210、(M+L)230、(ベース部)60種類天井吊型耐荷重(kg)8寸法(直径Φ×厚さ)(mm)62×13
室内物干 ANGEL HANGER(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)¥5,798~税込¥6,378~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ポールは長さが調節できます。 スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。 また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。 木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。 8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。用途天井取付用セット内容レール 1本、ポール 2本、トラスタッピンねじ(SUS・呼び4.5×35) 3本材質レール/スチールポール/アルミニウム色シルバーグレー種類昇降式仕上アクリル焼付塗装
物干取付金具SUS製手摺子取付金具(Dパーツ)
NASTA(ナスタ)¥3,188税込¥3,5071セット当日出荷用途手摺子取付用セット内容本体 4個六角ボルト(M8×40) 2本六角ボルト(M8×10) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×35) 2個材質ステンレス
室内物干(天吊りタイプ)
NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から3日以内出荷スペースを有効に活用できる天井付タイプです。 8kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1本(ベース用)なべタッピンねじ(SUS)呼び4×35 2本(収納フック用)なべタッピンねじ(SUS)呼び3×20 2本材質ポール/アルミニウムカバー/ABS樹脂+PC樹脂ボタン・リング/ABS樹脂質量(kg)0.4色カバー/シルバーグレー+乳白ボタン・リング/シルバーグレー種類天井吊型仕上ベース/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理材質(ベース)アルミニウム
バルコニー物干金物
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781セット(2本)3日以内出荷戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム種類軒天用仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,498~税込¥8,248~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
Air+Arm エアアームKS-NEX001
NASTA(ナスタ)¥10,980税込¥12,0781組(2本)3日以内出荷から5日以内出荷すっきりとした美しいデザインのスタイリッシュでシンプルな屋外用物干金物。 アルミ押出材を採用することで、サッシ脇にシンプルに納まるデザインです。 ナットを見せない形状のため、すっきりとした美しいデザインです。 竿とふれる部分に樹脂リングを使うことで干渉音の低減し、竿のキズ防止します。 実際にユーザーが物干を使用した時の事を重点に置き、施工性からユーザー目線まで考慮した新しい物干です。用途壁面直付用耐荷重(kg)(目安)30仕上ブラケット:アクリル焼付塗装、アーム:アルマイト処理クリア塗装材質(アーム)アルミニウム材質(ブラケット)アルミダイカスト
屋内物干 天井取付タイプ/物干竿 1.5m付
NASTA(ナスタ)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から5日以内出荷物干竿(1.5m)とのセットで、すぐに使用可能。片手で簡単に取り外しできます。スペースを有効活用できる天井取付タイプです。材質ベース・リング:PP樹脂、ポール:スチール・PP樹脂色ホワイト耐荷重8kg(1セット当り)
ANGEL HANGER用サオ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷用途竿材質(外側)ステンレス、(内側)スチール仕上#400パイプ径(Φmm)1206×Φ25
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥7,898~税込¥8,688~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷角度が5段階に調節できます。付属ねじを仕様することにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
アルミ物干金物
NASTA(ナスタ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(2本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷アームは水平(90度)、斜め上(40度)の角度調節ができます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)種類壁付型仕上アクリル焼付塗装
AirBar エアバー 室内物干し【天井取付タイプ】
NASTA(ナスタ)¥23,980~税込¥26,378~1台ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体・カバー)PP、(竿)鉄/PP被覆耐荷重(kg)8
物干取付金具Hパーツ(支柱取付用ねじ)
NASTA(ナスタ)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷用途支柱取付用ねじセット内容インプルナット(M8) 4個防水パッキン 4枚六角ボルト(M8×35) 4本ワッシャー(呼び8) 4個材質ステンレス
上下移動式ポール
NASTA(ナスタ)¥9,998~税込¥10,998~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。用途壁面直付用角支柱貫通用材質アルミニウム種類壁付型仕上アルマイト処理クリア塗装
アーム付上下移動式ポール物干700タイプ
NASTA(ナスタ)¥15,980~税込¥17,578~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物550タイプ
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型
取付パーツ Tパーツ(壁面直付用ねじ・ステンレス)
NASTA(ナスタ)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷物干金物2本分の取付パーツ内容止水処理付なべタッピンねじ(呼び5×75):8本、ワッシャー(呼び5):8個(※外壁面に直接取り付ける場合にご使用ください。)
物干取付金具Lパーツ
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷用途RC壁取付用セット内容アンカー(内部コーン打込式)×4、六角ボルト(M8×20)×4、六角ボルト(M8×30)×4、スプリングワッシャー(呼び8)×4、ワッシャー(呼び8)×4材質ステンレス
物干取付金具Gパーツ(支柱はさみ付用)
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷用途手摺支柱はさみ付用セット内容本体A 4個本体B 4個軸 8個クッションゴム 4個十字穴付六角ボルト(M5×45) 8本十字穴付六角ボルト(M5×10) 8本ワッシャー(呼び5大型) 16個六角ボルト(M8×18) 4本六角ボルト(M8×22) 4本六角ボルト(M8×30) 4本ワッシャー(呼び8) 4個六角袋ナット(M8) 4個六角ナット(M8) 4個材質ステンレス
物干取付金具SUS製支柱スペーサー(Eパーツ)
NASTA(ナスタ)¥1,998税込¥2,1981セット8日以内出荷用途手摺支柱スペーサーセット内容本体 1個六角ボルト(M8×75) 2本六角ボルト(M8×20) 2本ワッシャー(呼び8) 4個長ナット(M8×40.5) 2個材質ステンレス
室内物干2000L
NASTA(ナスタ)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷ワンアクションで簡単収納、保管スペースをとりません。 寒冷地、降灰地域はもちろん、梅雨時にも大変便利です。 30kgまで衣類やハンガーが掛けられます。セット内容本体 1個ハンドルバー 1本パイプキャッチ 1個(本体用)皿タッピンねじ(ユニクロ)呼び3.5×30 8本(パイプキャッチ用)トラス小ねじ(ユニクロ)M3×30 アンカー 各2本材質/仕上ASA樹脂被覆鋼管色シルバーグレー寸法L(mm)1820質量(1セット)(kg)2
アーム付上下移動式ポール物干金物450タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用全長(mm)450種類壁付型
アーム付上下移動式ポール物干金物300タイプ
NASTA(ナスタ)¥12,980~税込¥14,278~1セット(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷ポール背面のねじを移動することで、上下移動を3段・2段・1段仕様に変更可能です。用途壁面直付用角支柱貫通用種類壁付型