絞り込み
種類
室内天井吊型(スポット型)(1)
サイズ(mm)
- 340(1)
- 450(1)
- 620(1)
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(1)
- GIKEN(川口技研)(31)
- TOSO(23)
- 森田アルミ工業(11)
- NASTA(ナスタ)(9)
- オークス(6)
- RELIANCE(リラインス)(6)
- ACE(エース)(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- NewHikari(4)
- モリテック(4)
- ナガエ(4)
- ヤヨイ化学(3)
- 山崎実業(3)
- タカラ産業(3)
- ステラNEXT(3)
- 積水樹脂(2)
- セイエイ(Seiei)(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ブランドをもっと見る

天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998~税込¥2,198~1本ほか3日以内出荷室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620色ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42調整タイプ3段階
石膏ボード用物干掛け ルームハンガーブラケット
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥7,998税込¥8,7981組(2本)3日以内出荷石膏ボードなど下地のない壁に簡単に取り付けができる室内物干金物です。下地がある場所は、ネジでしっかりと固定することもできます。住宅で一般的に使用されている9.5mm厚の石膏ボード壁でもV金具は飛び出ることがありませんので(下地を気にすることなく)好きなところに付けることができます。オリジナル止め金具の爪はピンのように細く、抜き跡も小さなものとなり、壁へのダメージを抑えることが可能です。シンプルな形状でお部屋の雰囲気を壊しません。物干し竿を通したまま収納できます。梅雨だけでなく花粉やPM2.5が飛ぶ時期も室内に洗濯物を干す人が増えています。どこでも簡単に取り付けできるため、玄関の近くに取り付け、帰宅したらすぐに掛けるなどウイルスや花粉対策にも活用できます。色の付いた壁にも馴染むアーバングレーです。用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など付属品取付金具、タッピングネジ材質本体:ABS(アーバングレー)、アーム:ステン巻き(SUS304HL)色アーバングレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×312(アーム収納時68.3)×199(アーム収納時300)安全荷重(kg)10竿寸法(mm)30Φまで