特価
本日3月18日(水)は、事務用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動紙そろえパンチャー MAX(マックス)[事務用品・工具]自動紙そろえパンチャーMAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
当日出荷
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。付属品A3用アタッチメント質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大47穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)使用環境温度(℃)5~35用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123繰り返し・詰め替え対応
電動パンチ LION (ライオン事務器)電動パンチLION (ライオン事務器)
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷
両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。
仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E)付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ質量(kg)20穴径(Φmm)6奥行(mm)パンチ:9消費電力(W)220電源AC100V ・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず)穿孔能力(枚)PPC用紙500穴間隔(mm)80繰り返し・詰め替え対応
電動多穴パンチ PLUS(プラス)[文具]電動多穴パンチPLUS(プラス)[文具]
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
電動多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚穴間隔:9.5mm穴奥行:6.25mm穴径:5.5mm穴数:JIS30穴・26穴ガイド対応サイズ:A4・B5モーター:AC100V、50/60HZ、200W※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)PPC用紙約30枚材質鋼板質量(kg)20.5穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W345×D385×H190穴数JIS30・A4バインダー用、26・B5バインダー用(奥行6.25mm)穴間隔(mm)9.5繰り返し・詰め替え対応
通帳・カード・証券抹消機 ニューコン工業通帳・カード・証券抹消機ニューコン工業
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷

電動パンチ』には他にこんなカテゴリがあります

電動パンチ本体