「レンズ色」から絞り込む
ストロボライト W218 Warning lamp (アンバー)WAS21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色アンバー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (レッド)WAS21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色レッド寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
ストロボライト W218 Warning lamp (ブルー)WAS21日以内出荷
「シングル/ダブル」の両フラッシュパターン切り替えが可能で、複数灯の同期フラッシュにも対応します 耐久・設計性能、IP6K9K 相当の非常に高い防塵・防水性能を持ち、過酷な環境でも信頼性を発揮します レンズには耐衝撃性と耐候性に優れたポリカーボネートが使用され、本体は二重防腐処理が施された堅牢な設計です 動作温度範囲は **?40 ℃~+50 ℃**と、極端な寒冷・高温環境にも対応可能です ケーブル配線は通常版では YLY-S 6×0.35 mm?消費電力は約 21W、LED光源は 30灯 の高輝度仕様となっています。フラッシュパターンの同期機能やフラッシュモードの切り替えにより、さまざまな設定・用途に柔軟に対応します 用途 :12?24V車両や機器向けのLED警告灯(ストロボ)タイプ :W218(長型)モデル :標準(シングル/ダブル切替・同期対応)光源 :30LED、約21W消費電力耐環境性能: IP6K9K、 ?40~+50 ℃、ポリカーボネートレンズ、二重防腐処理設置 :垂直面の任意角度に設置可能(付属パッドあり)フラッシュ制御: モード切替、複数灯の同期または交互点灯対応
用途一例としては、緊急車両・建設機械・工場内搬送車など、視認性が求められる現場や移動機械に最適です。過酷な環境でも使用できる堅牢さ・カスタマイズ性を備え、安全性を高めたい場面におすすめです。発光色ブルー寸法(横×奥行×高さ)(mm)132.9×25.4×43.9(ビス間隔約120) ポーランド WAS社製
『マーカーランプ』には他にこんなカテゴリがあります
トラック用品・パーツ の新着商品
ページ: 1/ 3