絞り込み
ブランド
- タナカ
- モノタロウ(2)
- 万協(33)
- 淡路技建(22)
- エスコ(17)
- フクビ化学(10)
- 城東テクノ(7)
- アルファ技研(7)
- BXカネシン(5)
- HOJO(3)
- TRUSCO(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- タカヤマ金属工業(2)
- アイテック[建築金物](2)
- エイト[建築金物](2)
- コンドーテック(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 国元商会(1)
- 藤本産業(1)
材質
- 鉄すべて(3)
- SPHC(3)
- SS400(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「対応寸法(mm)」から絞り込む

スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ(7件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
スチール束<新横綱>Fタイプ
タナカ(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束【ジャッキーⅡ】L
タナカ(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。用途保護手袋着用
スチール束【ジャッキーⅡ】F
タナカ¥449~税込¥494~1本5日以内出荷軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。付属品専用ビス(100本)
スチール束<新横綱>Lタイプ
タナカ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から13日以内出荷M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。用途床束として使用します。付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束【ジャッキーⅡ】L
タナカ¥449~税込¥494~1本5日以内出荷軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!。床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。付属品専用ビス(100本)