2ページ目: 基礎パッキン

基礎パッキンとは、家の基礎と土台の間に挟む床下材です。住宅の建築時や耐震リフォーム時に使用。基礎パッキンを使うことで、コンクリート製の基礎と木材の家の柱との間を絶縁状態にし、換気を良くして湿気がこもらない構造になるというメリットがあります。シロアリやダニなどの害虫対策、また耐震効果などが期待可能です。材質はJC複合材やポリエチレン樹脂などで、長さの調整が可能なロングタイプや気密性・防水性の高い高密度タイプなどもあります。
81件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレベルミニ ティカトウリレベルミニティカトウ
63,980税込70,378
1箱(200個)
3日以内出荷
外径50ミリで設計荷重200キロに対応する水平調整パッキン。廻すだけでレベルの調整が簡単にできる!外形わずか53mmの超コンパクト設計、狭小スペースにも設置が可能です。サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整に使えます。設計荷重 200kgで使い方は自由自在!
用途サッシ枠、住宅設備、什器、オフィス収納家具など様々な用途のレベル調整材質ポリプロピレン高さ(mm)18~22外径(Φmm)53調整範囲(mm)4荷重(kg)(設計)200関連資料製品詳細書類(0.89MB)
フジクニ用気密シール ティカトウフジクニ用気密シールティカトウ
12,980税込14,278
1箱(40本)
3日以内出荷
フジクニ用の着脱式気密シールです。
用途基礎パッキン用気密シール長さ(mm)900幅(mm)5高さ(mm)26関連資料製品詳細書類(1.14MB)取扱説明書(1.01MB)
リレベルベース ティカトウリレベルベースティカトウ
6,900税込7,590
1箱(50個)
3日以内出荷
リレベルRT110用ベースです。
用途土台用パッキンベース材質ポリプロピレン高さ(mm)5外径(Φmm)110調整範囲(mm)高さ調整不可
フジクニ 高規格ロング基礎パッキン ティカトウフジクニ 高規格ロング基礎パッキンティカトウ
10,980税込12,078
1箱(20本)ほか
3日以内出荷
高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。
用途基礎パッキン長さ(mm)900高さ(mm)21関連資料製品詳細書類(1.14MB)取扱説明書(1.01MB)
防鼠材SS-MV 40本入 dialon(ダイアロン)防鼠材SS-MV 40本入dialon(ダイアロン)
8,998税込9,898
1セット(40本)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
長さ(mm)2000
床下ロングスペーサー 通気仕様 20本入り 黒 DL102T dialon(ダイアロン)床下ロングスペーサー 通気仕様 20本入り 黒 DL102Tdialon(ダイアロン)
9,698税込10,668
1セット(20本)
3日以内出荷
ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)
仕様通気寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
ダイアロン 床下ロングスペーサー 気密仕様 10本入り 黒 DL102K dialon(ダイアロン)ダイアロン 床下ロングスペーサー 気密仕様 10本入り 黒 DL102Kdialon(ダイアロン)
19,980税込21,978
1セット(10本)
3日以内出荷
ダイアロンの床下スペーサーは基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水分を土台が吸収することなく腐食による劣化を未然に防止し、床下の耐久性が向上します。 広範囲の土台の腐食を防止 基礎の切り欠き不要で、手間いらず 特殊リブによる床下環境の調湿(DL-102T通気) 浴室等に使用の高気密設計に対応(DL-102K気密)
仕様気密寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×914×20
KYロングスペーサー 調整板 200本入り dialon(ダイアロン)KYロングスペーサー 調整板 200本入りdialon(ダイアロン)
45,980税込50,578
1セット(200本)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×33×1
KYロングスペーサー KYL-102 20本入り dialon(ダイアロン)KYロングスペーサー KYL-102 20本入りdialon(ダイアロン)
14,980税込16,478
1セット(20本)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)102×911×20
KYスペーサー KY-100 30ケ入り dialon(ダイアロン)KYスペーサー KY-100 30ケ入りdialon(ダイアロン)
4,398税込4,838
1セット(30個)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×200×20
KYスペーサー KY-50 50ケ入り dialon(ダイアロン)KYスペーサー KY-50 50ケ入りdialon(ダイアロン)
5,398税込5,938
1セット(50個)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×100×20
KYロングスペーサー KYL-120 20本入り dialon(ダイアロン)KYロングスペーサー KYL-120 20本入りdialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット(20本)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×911×20
KYスペーサー KY-120 30ケ入り dialon(ダイアロン)KYスペーサー KY-120 30ケ入りdialon(ダイアロン)
4,998税込5,498
1セット(30個)
3日以内出荷
土台の腐朽を防止 基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。 基礎の切欠き不要 面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×200×20
気密スペーサー(役物) 城東テクノ気密スペーサー(役物)城東テクノ
1,298税込1,428
1ケース(5枚)
5日以内出荷
4mm厚タイプ専用役物
用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)ブラック
気密スペーサー(防湿シート付き) 城東テクノ気密スペーサー(防湿シート付き)城東テクノ
39,980税込43,978
1ケース(4本)
5日以内出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)ブラック寸法(mm)500×10090×4付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻シート幅(mm)400シート厚さ(mm)0.2
シロアリ返し付き断熱気密パッキン 城東テクノシロアリ返し付き断熱気密パッキン城東テクノ
4,998税込5,498
1ケース(3個)ほか
5日以内出荷
気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPSブラック適合サイズ(土台)105角・120角・204・404熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
ワンウェイ調整板 城東テクノワンウェイ調整板城東テクノ
169税込186
1枚
当日出荷
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)材質PPブラック寸法(mm)120×120
気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用) 城東テクノ気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用)城東テクノ
4,398税込4,838
1ケース(30セット)
5日以内出荷
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PPブラック寸法(mm)240×28.5
気密パッキンロング 城東テクノ気密パッキンロング城東テクノ
16,980税込18,678
1ケース(10本)
5日以内出荷
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)寸法(mm)139×908×20ブラック適合サイズ(土台)135角・206・406
KPL補助板 城東テクノKPL補助板城東テクノ
7,998税込8,798
1ケース(50個)
5日以内出荷
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途中大規模木造建築物向け材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)ブラック
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート 吉川化成キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレート吉川化成
8,598税込9,458
1箱(200枚)
3日以内出荷
キソスペーサーロング換気タイプ用レベル調整プレートです(不陸調整用)。
材質ポリプロピレン樹脂ブラック
キソスペーサーロング気密型 吉川化成キソスペーサーロング気密型吉川化成
8,598税込9,458
1箱(10本)
3日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。 防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。 充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。 素手で持っても痛くありません。 アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。仕様気密型材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)ブラック(黒)タイプロングタイプ
キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP) 吉川化成キソスペーサー ショートウェイトタイプ 合板支持パーツ付(GSP)吉川化成
3,998税込4,398
1箱(30個)
3日以内出荷
床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)をセットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。 従来の床下換気口による床下換気より通気性能1.4倍の床下全周換気工法のキソスペーサー(基礎パッキン キソパッキン 土台パッキン)です。 床下の換気性能が向上し、防湿対策に効果があります。 土台の湿気を抑え腐朽菌の発生防止に効果があります。 面倒な布基礎の切り欠き作業が不要となり、クラックも起こりにくくなります。 住宅金融公庫耐久性基準適合品
用途基礎と土台の間に使用します。付属品合板支持パーツ×1本材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)ブラック(黒)
レベルスペーサー Sサイズ 少量タイプ 藤本産業レベルスペーサー Sサイズ 少量タイプ藤本産業
13,980税込15,378
1ケース(300枚)ほか
5日以内出荷
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
レベルスペーサー Lサイズ 少量タイプ 藤本産業レベルスペーサー Lサイズ 少量タイプ藤本産業
13,980税込15,378
1ケース(75枚)ほか
5日以内出荷
再生ポリプロピレン使用のため、耐薬性、耐衝撃に優れています。固定に便利な釘穴付きです。複数枚使用による高さ調整時にも(ずれ止め加工により)ずれにくい構造です。
用途コンクリート2次製品高さ調整プレート
ノルシール(気密パッキン) マグ・イゾベールノルシール(気密パッキン)マグ・イゾベール
139,800税込153,780
1ケース(14巻)
5日以内出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン幅(mm)45厚さ(mm)3.21巻長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ノルシール(土台気密パッキン) マグ・イゾベールノルシール(土台気密パッキン)マグ・イゾベール
29,980税込32,978
1ケース(4巻)
5日以内出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン厚さ(mm)6.41巻長さ(m)14RoHS指令(10物質対応)対応
ダイカラット靭Z 国元商会ダイカラット靭Z国元商会
629税込692
1枚
4日以内出荷
住宅用基礎スペーサー 強くてしなやかな特性を生かし、柱や土台・基礎への負担を軽減する吸震という機能でプラスアルファの安心を提供します。 素材には錆に強く不燃である高耐食性特殊鋼板を採用。経年劣化による変質や割れたりする恐れがありません。 風が通り、高い通気性を確保。床下の乾燥状態を維持し土台の腐食を防止。
材質高耐食性特殊鋼板(鉄)
土間リスト100 日本住環境土間リスト100日本住環境(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1巻
3日以内出荷
幅(mm)100長さ(m)25材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂厚さ(mm)10
キソゴム ノーブランドキソゴムノーブランド
58,980税込64,878
1箱(30枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
木造住宅の土台と基礎の間に設置する積層ゴム使用の『キソゴム』は、時刻歴波形のように建物に伝わる揺れを軽減し、大切な家や生命を守ります。新築時の剛性を維持させ、建物の長期的な耐震性能をサポートします。
断熱気密パッキン 城東テクノ断熱気密パッキン城東テクノ
15,980税込17,578
1箱(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)ブラック熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
土台用パッキン ACE(エース)土台用パッキンACE(エース)(1件のレビュー)
339税込373
1個
3日以内出荷
高さ(mm)20~25調整範囲(mm)5
高規格通気パッキン ACE(エース)高規格通気パッキンACE(エース)
489税込538
1個
3日以内出荷
キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)キャットスペーサーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,998税込10,998
1箱(40個)
翌々日出荷
上面の溝に勾配があるスリット形状で水切れ抜群。突起の効果でズレ防止
用途木材住宅の床下換気材質ポリプロエチレン
防風パッキンL フクビ化学防風パッキンLフクビ化学
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷
ジョイント付でしっかり防風。玄関まわりのすき間風を防ぎます。 付属のジョイント材でパッキン同士を嵌合させるので、パッキン同士の密着距離が安定し、ずれ防止にもなります。 パッキン同士の勘合は、直線に並ぶパッキンの間だけではなく、T字に連なる部分でも可能です。 ボルト用穴は、ボルトのずれに十分対応できる広さがあり、土台パッキン20や25と同様に、左右に反転させた時に穴がなり部分をカバーできる位置になっています。
ブラック
土台パッキンL120ピース フクビ化学土台パッキンL120ピースフクビ化学
5,598税込6,158
1箱(30個)
3日以内出荷
土台パッキンL105ピース フクビ化学土台パッキンL105ピースフクビ化学
4,898税込5,388
1箱(30個)
7日以内出荷
調整板(KP-A12用) 城東テクノ調整板(KP-A12用)城東テクノ
6,998税込7,698
1箱(120セット)
4日以内出荷
材質PPセット内容左右120セット寸法(mm)87×167ブラック
調整板(KP-A10用) 城東テクノ調整板(KP-A10用)城東テクノ
59税込65
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質PPセット内容左右120セット寸法(mm)72×139ブラック
調整板(KP-120用) 城東テクノ調整板(KP-120用)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30セット)
6日以内出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)57×204ブラック
基礎パッキン