1,067件中 1,041~1,067件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(薄板用・SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(17個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類SP=2(SPAK組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)2.4 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(17個)
409 税込450
翌々日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)10 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4 (SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(Φmm)(最大)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(mm)7
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS316L 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 表面処理ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(25個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類LO=2(外歯W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(13個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM2.5 ねじピッチ(mm)0.45 材質ステンレス 十字穴番号1 種類I=4(SW+ISO小形W組込) 寸法a(mm)2.7 表面処理ブラック 寸法D1(mm)5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)4.6 寸法k(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法T(Φmm)0.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.5
1パック(20個)
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法a(mm)4.4 表面処理ブラック 寸法D1(mm)9 寸法T(mm)0.8 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(15個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質ステンレス 穴の形状十字穴 十字穴番号2 種類SP=2(SPAK組込)
1箱(1000個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス 種類PK=1(JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)7 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
翌日出荷

材質ステンレス 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理ブラック 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス
1箱(1000個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス
1箱(200個)
4,798 税込5,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=2(SW組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

材質ステンレス 種類P=1(JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

材質SUS316L 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 種類LO=2(外歯W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質ステンレス 種類IK=1(ISO小形W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(1000個)
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス 種類I=1(ISO W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)なべ頭タッピンねじ
RoHS
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
ねじ寸法3×13 頭部形状なべ 仕上焼付塗装、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,398 税込2,638
4日以内出荷

長さ(mm)12 表面処理3価ホワイト 頭部形状なべ ねじの呼びM6
1個
10,978 税込12,076
71日以内出荷

サンコーテクノシールスクリュー
RoHS
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です 材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 表面処理(本体)三価ユニクロメッキ 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
1,656 税込1,822
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノシールスクリュー
RoHS
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です SPAC処理を採用しています 材質本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
4,040 税込4,444
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)