カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ねじ
          • タッピングねじ
            • 皿タッピンねじ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
取付穴形状
ヘクサロビュラ・十字穴・四角穴
ねじ穴寸法
No.2・No.3・T30
ねじピッチ(mm)/山数
1.41(18山)・1.58(16山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他
ブランド
大阪魂・ウイング・八尾製鋲・若井産業・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・八幡ねじ・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

皿タッピンねじ :「90mm」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(150個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業(3件のレビュー)
699税込769
1パック(21本)
当日出荷から3日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,140税込1,254
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,020税込1,122
1パック(25本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状穴の形状十字穴
木工ビス〈箱入〉 ウイング木工ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(83本)
当日出荷から3日以内出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状穴の形状十字穴
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(170個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(170個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状穴の形状十字穴
ユニクロ(+)Aサラ 大阪魂ユニクロ(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷から52日以内出荷
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入 ウイングステンレス万能ビス ブラック プラケース入ウイング
980税込1,078
1パック(20本)
翌々日出荷から7日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(170個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状TRX
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
989税込1,088
1箱(120本)
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1箱(170個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
木工ビス フレキ付〈箱入〉 ウイング木工ビス フレキ付〈箱入〉ウイング
1,498税込1,648
1箱(83本)
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド。フレキ付。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 ブラック 徳用箱入ウイング
2,950税込3,245
1箱(120本)
当日出荷から4日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/三価ホワイト)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(170個)
翌々日出荷
表面処理三価ホワイト材質頭部形状穴の形状十字穴
瓦用ステンワッシャービス 八幡ねじ瓦用ステンワッシャービス八幡ねじ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(50本)
当日出荷から3日以内出荷
パッキン付で止水効果。
材質(本体)ステンレスSUSXM7
W引寄せビス 若井産業W引寄せビス若井産業
859税込945
1パック(35本)
当日出荷から翌々日出荷
変則ねじピッチで「ググッ」と引き寄せ、ガッチリ締結。 反った木材のビス止めに効果を発揮
デッキビス(小箱) 八尾製鋲デッキビス(小箱)八尾製鋲
4,998税込5,498
1箱(75個)
当日出荷から4日以内出荷
特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5材質SUS305J1
万能ビス〈箱入〉 ウイング万能ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(76本)
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1箱(170個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(170個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状穴の形状十字穴
シルバービス〈プラケース入〉サラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉サラウイング
849税込934
1箱(18本)
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ノンクロームブラック頭部形状穴の形状十字穴
シルバービス〈徳用箱入〉サラ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉サラウイング
6,998税込7,698
1箱(180本)
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
2,498税込2,748
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUSXM7)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)
翌々日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高い山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端のカットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 イッパンにナゲシビスとも呼ばれています。
寸法D(mm)8
ファムコン(+)皿 (SUS410)(パック品) 大阪魂ファムコン(+)皿 (SUS410)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410頭部形状
(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(170個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック頭部形状穴の形状十字穴
ステンメッキ(+)Aサラ 大阪魂ステンメッキ(+)Aサラ大阪魂
12,505税込13,756
1袋(170個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉ウイング
1,598税込1,758
1箱(200本)
翌日出荷
新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。材質表面処理三価クロメートイエロー穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入ウイング(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(120本)
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1セット(2本×5パック)
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
VP 強硬突破ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)VP 強硬突破ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1袋(17本)
7日以内出荷
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。 集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用材質/仕上スチール/クロメート寸法d(mm)4.2
(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ(3種溝付きC-1形)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(170個)
翌々日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ニッケル
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
BKステン(+)Aサラ 大阪魂BKステン(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
皿タッピンねじ