絞り込み
ねじの呼び
- M8
- M3(3)
- M3.5(2)
- M4(5)
- M5(5)
- M6(4)
- M10(4)
- M12(4)
- M14(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
- その他(17)
ドリル径(Φmm)
- 4.8(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
長さ(mm)
- 14(1)
- 32(2)
- 43(1)
- 50(1)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 13.5(1)
- 16(1)
材質
- 樹脂すべて(3)
- ABS(1)
- ナイロン(2)
- 鉄(2)
樹脂・鉄
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 45(1)
14・45
表面処理
- 生地/未処理(2)
生地/未処理
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- サンコーテクノ(1)
- 大阪魂(1)
- 峰岸(1)
KFC(ケー・エフ・シー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・サンコーテクノ・大阪魂・峰岸
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(25本)当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。材質鉄ドリル径(Φmm)15表面処理生地
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(25本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー