絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M3.5(1)
ドリル径(Φmm)
  • 4
  • 4.2~4.3(2)
  • 4.5(3)
  • 4.8(3)
  • 5(33)
  • 5~5.5(2)
  • 5.5(4)
  • 6(47)
  • 7(6)
  • 7.5(6)
  • 8(34)
  • 8.5(2)
  • 9.5(3)
  • 10(20)
  • 10.3(1)
  • 11(1)
  • 11.7(1)
  • 12(9)
  • 12.8(1)
  • 14(2)
適合材
  • ALC(5)
  • コンクリート(11)
  • ブロック(5)
  • モルタル(5)
  • レンガ(2)
  • 中空壁・母材(1)
  • 石材(2)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 20(4)
  • 25(7)
  • 28(3)
  • 30(1)
外径(Φmm)
  • 3.8(1)
  • 4(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(1)
  • SUS410(2)
  • 樹脂すべて(8)
  • ABS(1)
  • ナイロン(7)
  • 鉄(3)
ステンレス・樹脂・鉄
埋め込み深さ(mm)
  • 17(1)
  • 38(3)
17・38
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
20
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • 若井産業(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • フィッシャージャパン(2)
  • TRUSCO(1)
  • 峰岸(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 大阪魂(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・サンコーテクノ・フィッシャージャパン・TRUSCO・峰岸・OHSATO(大里)・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(200本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィッシャー(パック品) 大阪魂

    フィッシャー(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1箱(80本)
    当日出荷
    耐熱・耐寒性があり-40~100℃まで使用できる。 耐経年変化及び耐候性に優れる。 耐振動性・耐衝撃性に優れる。
    用途ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等への各種取り付けに。材質樹脂適合材ALC、コンクリート、ブロック、モルタル等へ
  • エビ ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(200本)
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。 ウェーブ状に配置されたM型の溝が、スクリュー釘を常にスリーブの中央へと案内し、スクリュー釘に均一な抵抗を与え、安定した引張り強度が得られます。 スクリュー釘を最後まで打込んだ時、スリーブ首下の一部分が適度に座屈し、母材との間で発生する反発(リバウンド)を吸収し、取付物をガタ無く、確実に母材に固定することができます。 スリーブ表面に設けた多数の凹凸部が、母材孔壁にガッチリと食い込み、取付物がガタ付きにくく、抜けにくくなっています。 スリーブ分割面の一部を繋ぎ合わせておくことにより、アンカーを母材下穴に挿入する際の早期拡張を防ぎ、安定した作業が行なえ、施工性が向上します。 スリーブ拡張部の内径が小さい事により、スクリュー釘を打込んだ際に大きな拡張力が発生し、高い引抜荷重が得られます。
    用途ACL・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに。材質本体:ナイロンビス:スチール適合材ALC・コンクリート
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1セット(35本)
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) サンコーテクノ

    プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

    サンコーテクノ(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質スチール適合材コンクリート
  • SPSオールプラグ TRUSCO

    SPSオールプラグ

    TRUSCO
    ¥669税込¥736
    1パック(18本)
    当日出荷
    本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
    用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
  • オールプラグステンレス サンコーテクノ

    オールプラグステンレス

    サンコーテクノ
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
    用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。材質ステンレス
  • エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(200本)
    当日出荷
    取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。
    材質本体:ナイロンビス:ステンレス
  • ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS プラグ

    フィッシャージャパン
    ¥939税込¥1,033
    1箱(200本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネイルプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネイルプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(1000本)
    翌々日出荷
    取り付けはハンマーでたたき込むのみで、取り外しはドライバー1本でOKです。
    用途ALC・コンクリートへの階段のステップライン施工やカーテンレールの取り付け、ガス管・水道管の壁面取り付けに材質本体:ナイロン、ビス:スチール質量(kg)2頭部形状サラ適合材ALC・コンクリート
  • 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×70本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
  • ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック

    若井産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5パック×64本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
  • ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(5パック×75本)
    22日以内出荷
    プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
    トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ