絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M3.5(1)
- M5(1)
ドリル径(Φmm)
- 4(4)
- 5(1)
- 8.5(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- レンガ(2)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(2)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 20
- 14(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 25(32)
- 28(4)
- 30(21)
- 32(4)
- 35(16)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(5)
- 40(16)
- 41(1)
- 45(5)
- 50(26)
- 60(9)
- 75(3)
- 80(2)
- 100(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 8(1)
材質
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
樹脂
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 30(1)
20・30
表面処理
- ユニクロ(1)
ユニクロ
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- 峰岸(1)
- OHSATO(大里)(1)
フィッシャージャパン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・峰岸・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,298税込¥1,4281箱(200本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(60本)当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ナイロンプラグS プラグ
フィッシャージャパン¥939税込¥1,0331箱(200本)当日出荷-40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
つむパ フィッシャーSタイプセット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S4,S5)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS4_100個。フィッシャーS5_100個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3x25_100本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x30_100本用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン)長さ(mm)タッピング:25、30全長(mm)プラグ:20、25品番901-4457ドリル径(Φmm)4、5表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び3、3.5RoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー