絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- その他(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(1)
- 7.7(1)
- 8(4)
- 10(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(2)
- タイル(1)
- ブロック(2)
長さ(mm)
- 40
- 14(1)
- 20(1)
- 25(15)
- 30(5)
- 32(2)
- 35(6)
- 38(2)
- 45(1)
- 50(11)
- 60(3)
- 63(1)
- 75(2)
- 100(1)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 10.5(1)
材質
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(4)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
40
ブランド
- 峰岸(2)
- カール(1)
- TRUSCO(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- フィッシャージャパン(1)
峰岸・カール・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・フィッシャージャパン
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(60本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(20本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
エビ モンゴクアトロプラグ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(70本)当日出荷から5日以内出荷4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー