絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- M3(1)
- M4(8)
- M5(4)
- M6(15)
- M8(18)
- M10(23)
- M12(3)
- W3/8(13)
- その他(6)
長さ(mm)
- 92(1)
材質
- 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
- 20(1)
適合材
- ALC(1)
ねじ長さ(mm)
- 25(1)
25
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(1)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
中空壁用アンカーには、アメラハンガーやITハンガーがあります。ITハンガーは貫通施行において、保持力を安定させることが可能です。取り付け器物を設置した状態で施工できるため、損傷の心配がありません。雨桶の取り付けや手すり止め、ブラケット止めなど、床面にも壁面にも使用可能。アメラハンガーはITハンガーよりもロールプレートが短くなっているため、押出成形セメント板内部でも施工することができます。特に中空壁への取り付けにおすすめです。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(8)
M5(4)
M6(15)
M8(18)
M10(23)
M12(3)
W3/8(13)
W1/2
その他(6)

ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱当日出荷から4日以内出荷貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル