絞り込み
ブランド
- エスコ(19)
- APLUS(クマモト)(10)
- TRUSCO(7)
- NewHikari(5)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- WAKI(和気産業)(4)
- ハイロジック(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- HOJO(3)
- SYS(シブタニ)(2)
- フジテック・ジャパン(2)
- 末広金具(SUEHIRO)(2)
- BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト

座付貫抜 黒 受
WAKI(和気産業)¥289~税込¥318~1個当日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状受色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装寸法B(mm)22
ステンレスW貫抜
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。用途鋼製の門扉・鋼製の建具。材質ステンレス(SUS304)摘要本体
ステンレス丸棒貫抜木扉用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
座付貫抜 黒 通
WAKI(和気産業)¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質鉄形状通色ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
鉄ユニクロ座付貫抜(通)
TRUSCO¥329~税込¥362~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
鉄ユニクロ座付貫抜(受)
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷取り付けしやすい座付の貫抜です。用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ4皿モミ
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜
ジョー・プリンス竹下¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 超強力丸棒貫抜
APLUS(クマモト)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から3日以内出荷用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
点検口用落し
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。コーナーに取り付け可能な丸落しです。 。RoHS対応品です。用途配電盤、分電盤、点検口、鋼製建具等材質冷間圧延鋼板(SPCC)勝手取手部ネジを外して棒を差し込み直して下さい。仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応