絞り込み
ブランド
- エスコ
- BEAVER(ビーバー)(27)
- APLUS(クマモト)(12)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ハイロジック(7)
- MK(丸喜金属本社)(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- NewHikari(5)
- フジテック・ジャパン(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 末広金具(SUEHIRO)(3)
- HOJO(3)
- SYS(シブタニ)(2)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ACE(エース)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- 八幡ねじ(1)
- ブランドをもっと見る
特価

戸当り 木床・コンクリート床用/マグネット Φ34×45mm
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)34×45
戸当り 木床・コンクリート床兼用 Φ45.5×45mm
エスコ¥1,910税込¥2,1011個翌日出荷フックの方向が自由にできます。付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)材質亜鉛ダイカスト+樹脂寸法(Φ×mm)45.5×45
フランス落し・落し棒セット 25×172mm
エスコ¥2,360税込¥2,5961セット当日出荷エスコオリジナルセット商品です。材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8
フランス落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
エスコ¥2,100~税込¥2,310~1個翌日出荷付属品皿木ねじ/3.1×20材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)28寸法L1(mm)36寸法t(mm)2寸法D(mm)18寸法D1(Φmm)10寸法W(mm)24寸法P(mm)14取付穴径(Φmm)4穴、7皿
フランス落し 二段式/ステンレス製 150mm EA951LPシリーズ
エスコ¥895~税込¥985~1個翌日出荷付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)150取付穴径(Φmm)4.5
丸落し ステンレス製 EA951LPシリーズ
エスコ¥620~税込¥682~1個翌日出荷付属品皿木ねじ/2.7×16材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール寸法H(mm)22寸法t(mm)9寸法D(Φmm)5寸法W(mm)26取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
フランス落し 一段式/ステンレス製 300mm EA951LPシリーズ
エスコ¥1,090~税込¥1,199~1個翌日出荷付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16材質ステンレス(SUS304)全長(mm)300寸法L1(mm)29寸法t(mm)2.0/1.0寸法D(Φmm)8寸法W(mm)22.5寸法P(mm)106取付穴径(Φmm)4.5寸法P1(mm)14



















![フランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26462085-260520-02.jpg)