絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ACE(エース)(3)
- APLUS(クマモト)(9)
- BEST(ベスト)[金物](6)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MK(丸喜金属本社)(6)
- NSK(ナカニシ)(1)
- SYS(シブタニ)(6)
- TRUSCO(2)
- WAKI(和気産業)(4)
- アトムリビンテック(2)
- エスコ(11)
- シブタニ(2)
- シロクマ(3)
- ハイロジック(6)
- ヒットハードウェアー(2)
- フジテック・ジャパン(3)
- 中西産業(3)
- 末広金具(SUEHIRO)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ステンレス 強力丸落し
APLUS(クマモト)(14件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
丸落とし ステンレス
(6件のレビュー)¥958~税込¥1,054~1個当日出荷用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)取付方式ビス止め仕上ヘアーライン
強力丸落(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。用途鋼製の門落し・点検口。材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)4.5寸法a(mm)47寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12![丸落し[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03695036-260527-02.jpg)
丸落し[ステンレス]
エスコ(1件のレビュー)¥420~税込¥462~1個当日出荷付属品取付ねじ材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上タイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
強力丸落(スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。用途鋼製の門落し・点検口。![ステンレス丸落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804938-181022-02.jpg)
ステンレス丸落
BEST(ベスト)[金物]¥1,398~税込¥1,538~1パック当日出荷扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。材質ステンレス鋼 SUS304幅(mm)25色ホーニング奥行(mm)8.5
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
ユニクロ門落し
フジテック・ジャパン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。用途規格(mm)材質鉄ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
ステンレス 超強力丸落し
APLUS(クマモト)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SUS304タイプ丸落し仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
B-BS型ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
アルミ引抜落とし
ヒットハードウェアー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
新型強力丸落し
MK(丸喜金属本社)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアライン色ヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
丸落し
アトムリビンテック¥4,998税込¥5,4981個当日出荷両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ寸法(mm)150
ユニクロ 超強力丸落し
APLUS(クマモト)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷用途門扉等の固定に寸法(mm)Φ19×450材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
丸落し(ステンレス)
シブタニ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など付属品受け材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ACE丸落とし
ACE(エース)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
ニューフランス落
MK(丸喜金属本社)¥819~税込¥901~1個当日出荷扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
フランス落し
NSK(ナカニシ)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)
ユニクロ強力丸落
BEST(ベスト)[金物]¥749~税込¥824~1パック当日出荷から9日以内出荷ドアの内側に取り付けて扉を固定する金具です。カンヌキとしても使用できます。材質鋼板、鋼棒幅(mm)47色ユニクロ奥行(mm)17
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
LAMP(スガツネ工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から5日以内出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
















![アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804913-181022-02.jpg)
![丸落し[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03695036-260527-02.jpg)




![ステンレス丸落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804938-181022-02.jpg)

















![ユニクロ強力丸落 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24804956-181022-02.jpg)