絞り込み
ブランド
- ミツバサンコーワ
- モノタロウ(96)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,989)
- AFAM(アファム)(1,249)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,183)
- brembo(1,256)
- CF POSH(2,569)
- DAYTONA(デイトナ)(5,288)
- Kawasaki(43,749)
- KIJIMA(キジマ)(1,846)
- KITACO(2,898)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,047)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- PMC(1,551)
- POSH Faith(2,416)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- TAKEGAWA(武川)(6,475)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,296)
- スズキ(46,397)
- ハリケーン(1,350)
- ホンダ(461,011)
- ブランドをもっと見る

ガードッグ・バイスガードⅡ
ミツバサンコーワ(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から48日以内出荷ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。セット内容本体、ディンプルキー2本、電池質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)音圧レベル(dB)警報/110(85/m)動作温度(℃)-10~50使用条件1.油圧式ブレーキの車両2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
2輪ダイヤルレバーロック
ミツバサンコーワ(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から10日以内出荷ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。寸法(mm)143×55×30質量(g)240