絞り込み
ブランド
- CR-1
- モノタロウ(97)
- ホンダ(461,855)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,357)
- スズキ(46,550)
- Kawasaki(43,786)
- TAKEGAWA(武川)(6,480)
- DAYTONA(デイトナ)(5,274)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,047)
- KITACO(2,902)
- CF POSH(2,575)
- POSH Faith(2,419)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,991)
- KIJIMA(キジマ)(1,837)
- PMC(1,551)
- ハリケーン(1,345)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,276)
- brembo(1,251)
- AFAM(アファム)(1,240)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,193)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,180)
- ブランドをもっと見る
特価

CR-1 PERSONAL NEXT
CR-1¥7,998税込¥8,7981セット(30mL)欠品中【特徴】。・新開発のハイブリッドガラスコーティング液剤を採用し、従来の簡易コーティング剤にはない高い耐候性と防汚性を実現。・疎水表面機能により、施工後は水滴が即座に流れ落ち、バイクの洗車後の拭き上げが非常にスムーズです。・外装とホイールに特化した性能により、圧倒的な艶感と光沢を発揮し、バイクの美観を格段に向上させます。【利点】。本製品は、バイクの美しさを長期間保持するために設計されています。疎水効果により、雨天時や洗車後にバイク表面に水滴が残らず、汚れや水垢の発生を防止。これにより、日常の洗車作業が格段に楽になり、オーナーのメンテナンス負担を軽減します。また、高耐候性により、紫外線や悪天候の影響を受けにくく、艶感と光沢を保つことができます。【CR-1新開発ガラスコーティング液剤採用】。独自に開発されたハイブリッドガラスコーティング液剤を使用し、従来の簡易コーティングを凌駕する高い耐候性と防汚効果を実現。バイクの洗車後の拭き上げが非常に簡単になり、長期間にわたってバイク本来の美しい艶感と光沢を保ちます。【高度な疎水表面機能】。疎水効果により、施工後は水滴がバイク表面に留まらず、瞬時に流れ落ちるように。これにより、バイクの洗車後の水垢や汚れの固着を効果的に防止し、クリアな艶と光沢を維持します。【抜群の艶感&光沢】。従来のCR-1 PERSONALに比べても圧倒的な艶感と光沢を実現。外装とホイールに特化した施工により、今までにない艶感と光沢がバイクにより一層の高級感と存在感を与えます。【簡単な洗車とメンテナンス】。疎水効果と防汚性能の向上により、バイクの洗車時に水が残りにくく、汚れが付きにくい表面になります。バイクの日常のメンテナンスが容易で、手間を大幅に軽減するガラスコーティングです。【約2年の持続効果】。第三者機関による耐候性試験により、その効果が約2年間持続することが証明されています。簡易コーティングのように何度も施工する必要がなく、長期間安心してしようすることができ、バイクに乗る時間を増やします。(バイクの使用状況・保管状況により異なります)。【セット内容】。1コーティング剤 ×30ml。2ニトリルゴム手袋 ×2。3コーティングクロス ×1。4拭き取り用クロス ×1。5施工マニュアル ×1用途まず、バイクの外装とホイールを十分に洗浄し、汚れを落とします。次に、本製品を付属のクロスを1枚使用して均一に塗布してください。塗布が完了しましたら、乾いた付属のクロスで拭き上げてください。これで、施工は完了です。ご自身で本格的なガラスコーティングを体感できます。※艶消し塗装・未塗装樹脂・耐熱温度が必要な箇所への施工は不可です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
クイッククロス・ホイール/足回り
CR-1(2件のレビュー)¥499税込¥5491袋(8枚)翌々日出荷バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 油汚れを拭き取る超微粒子性洗剤配合。ご使用後はコーティング効果で汚れを付きにくくします。用途ホイール/足回り用(油汚れ除去、ツヤ出し、防汚コーティング)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
クイッククロス・ボディ&ヘルメット
CR-1¥499税込¥5491袋(8枚)当日出荷バイク専用「CR-1クイッククロス」で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。 全塗装色対応で、ツヤ出しワックス効果、撥水処理が一回の作業で決まります。用途ボディー用(汚れ落とし、WAX、撥水)寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物
CR-1 CHAIN DEGREASER
CR-1¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷CR-1 CHAIN DEGREASER。ガラスコーティングブランド「CR-1」が提案する、愛車の美観維持を追求したチェーンクリーナー。”圧倒的洗浄力”と”プロの安心感”を両立し、日常メンテナンスの質をワンランク引き上げます。コーティングで守るだけでなく、正しいメンテナンスで美しさを維持する――。その思想から生まれた、CR-1品質のチェーンディグリーザーです。【特徴】。・植物由来成分配合(非石油系)。環境に配慮しながらも高い洗浄性能を実現。・強力洗浄力。チェーンにこびりついた頑固な汚れをしっかり除去。・シールチェーン対応。Oリングへの影響を抑えた設計で安心して使用可能。・防錆剤配合。洗浄後の金属部分を錆からガード。・CR-1ブランド品質。コーティングのプロフェッショナルが展開する信頼のケミカル。【使用方法】。1.使用前に、必ずエンジンを停止してください。2.チェーン周辺のフレーム、ホイール等その他部品に液が付着しないよう、周囲を保護してからご使用ください。3.チェーンをゆっくり回転させながら、全体に均一にスプレーしてください。4.1~3分程度置いた後、ブラシ等を用いてチェーンに付着した汚れをかき出してください。5.浮き上がった汚れと洗浄成分を、水で十分に洗い流した後にしっかりと水分を拭き取ってください。6.洗浄後は、必ずチェーン潤滑剤を塗布してください。用途バイク用チェーン洗浄剤容量(mL)500対応シールチェーン(Oリングチェーン対応)危険物の類別非危険物
EASILY INNER BIKE COVER
CR-1¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷ガラスコーティングのCR-1が手掛けた、愛車を守るためのインナーカバー。ガレージ保管はもちろん、バイクカバーとの組み合わせでバイクを汚れ・ホコリ・傷から守ります。ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらくなります。【特徴】。・傷が付きづらい裏起毛。・ストレッチ性あり。・移行昇華が起こりづらいグレー色を採用。・フルカバータイプとハーフタイプをラインナップ。・前面と分かるように赤のV字テープを縫い付け。・前後紐縛り機能付きによりサイズ調整可能。・ハーフタイプは地面や、タイヤなど汚れやすい部分に接触せず、砂や泥の巻き上げなどによる傷が付きづらい色グレー素材主要:ポリエステルフレンチ起毛
CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌
CR-1¥299税込¥3291袋4日以内出荷山城(yamashiro) CR-1 。「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 QUICK CLOTH クイッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね。そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌。シート1枚でバイク全体を拭けるよう厚手タイプの除菌シート。塗装面への影響を考慮して成分は次亜塩素酸ベースのノンアルコールタイプを使用しております。-------------------------------------。商品名:CR-1 クイッククロス・バイクまるごと除菌。入数:10枚入り。サイズ:300×225mm用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSJ。入数:10枚入り。サイズ:300×225mm寸法(mm)300×225危険物の類別非危険物入数10枚入り
CR-1 クイッククロス・手指専用油落とし
CR-1¥299税込¥3291袋3日以内出荷山城(yamashiro) R-1 「いつだって最高の輝きでありたい」そんな当たり前の願いのもとに開発された、バイク専用ガラスコーティングCR-1。純度100%高強度のガラス被膜が、あなたの大切な愛車を汚れから守り続けます。CR-1 UICK LOTH イッククロス。出かける間際やツーリング先で汚れが気になる事って結構ありますよね?そんな時サッと一拭きパッとキレイ!。バイク専用"CR-1クイッククロス"で、愛車はいつもピッカピカ!収納に便利なコンパクトサイズです。CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。しっかり拭ける厚手タイプのシート。整備や作業等で手指に付着したガンコな油汚れも、しっかり拭き取れます。-------------------------------------。商品名:CR-1 イッククロス・手指専用油落とし。入数:10枚入り。サイズ:300×200mm用途ブランド:CR-1。品番:CR1QSO。入数:8枚入り。サイズ:300×200mm寸法(mm)300×200危険物の類別非危険物入数8枚入り
CR-1 WIPE UP MITTEN
CR-1¥799税込¥8791枚4日以内出荷洗車のときよくある失敗に、硬い繊維のタオルを使ってしまい洗車キズが入ってしまった!。あるいは砂を噛んだタオルを使った結果、同様のキズが付いてしまった!・・・。大切なバイクの洗車には、なにかと気を使うものですね。そこで登場したのが、超極細繊維(マイクロファイバー)を使用して、拭き取り力を強化したCR-1 Wipe Up Mittenです。愛車の洗車や拭き取りはもちろん、携帯電話や電化製品の乾拭きに使用することも出来ます。超極細繊維(マイクロファイバー)が、小さな隙間にも入り込むので、頑固なヨゴレも見逃しません。柔らかい肌触りでありながら、綿繊維には無い抜群の吸水力と耐久力です。また、通気性が良いため、乾燥が速く衛生的です。フィット感を高める為に、指の部分に2本のステッチを入れて、拭き上げ時にミトンの中で、手が滑らないように工夫しました。危険物の類別非危険物