バイク用品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ 適合2ストローク1・2気筒及び、4ストローク 1・2・4気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm)44×61×12 本体質量(g)30 精度±10rpm 電池寿命(時間)20000 パルス計測方式パルスカウント方式 表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

エンジンの回転数・累積運転時間・最高回転数の計測ができ、回転数と最高回転数を同時に表示するデュアル表示機能を搭載したタコメーターです。 PET-2100DXRは、計測ポジションが多数ある汎用タイプです。
付属品アンテナリード線、マジックテープ 適合2ストローク1~4気筒及び、4ストローク 1~6.8気筒のガソリンエンジンの回転数と累積運転時間が測定できます。 寸法(mm)44×61×12 本体質量(g)30 精度±10rpm 電池寿命(時間)20000 パルス計測方式パルスカウント方式 表示間隔(回転数)0.5秒
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

エンジンの稼働した累積時間を積算する搭載型アワーメーターです。 エンジン稼働の累積運転時間を表示します。
付属品アンテナリード線・マジックテープ 電池寿命(時間)約20000 計測方式パルス感知方式
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 ●高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 ●スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 ○420サイズ ※グロムに装着する場合、16T、17Tはスプロケットカバーの金具に干渉するため使用できません。またノーマルの丁数以外に変えると、スピードメーター表示に誤差が発生しますので、レース等での使用をお奨めします。 スーパーカブ50/プロ(FI車) AA04全車種 スーパーカブ110/プロ JA07全車種 スーパーカブ110/プロ JA10全車種 グロム JC61全車種
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷