カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(22)
  • 測定用品(22)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
さらに商品を絞り込む

「倒立」の検索結果

全てのカテゴリより「倒立」を検索した結果を表示しています。
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ピタッと倒立ボトル ハニーピタッと倒立ボトルハニー(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!<br />片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。<br />下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ) ハニーディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ)ハニー(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。 片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。 逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。 スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。 下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋ナチュラル材質(本体)PP耐熱温度(℃)70(本体)
オーグルー 倒立タイプ 不易オーグルー 倒立タイプ不易(1件のレビュー)
179税込197
1本(50mL)
当日出荷
すぐ塗れて最後まで使える倒立タイプ。横置きにしても転がらないキャップ。
用途紙・セロファン・布の接着に最適。グリーン購入法適合
倒立顕微鏡 アズワン倒立顕微鏡アズワン
409,000税込449,900
1個
翌々日出荷
質量(kg)11電源AC90~240V 50/60Hz光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×光学系無限遠色補正(CCIS)コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)ステージ寸法(mm)160×250mm
正倒立スプレーヤー エバーメイト正倒立スプレーヤーエバーメイト
839税込923
1個
5日以内出荷
これはびっくり!逆さまにしてもスプレーができてしまう不思議なスプレー。思いのままの体勢から自由にスプレーできて使用感抜群! 300ccの容量たっぷりで価格もリーズナブル。霧吹きのON・OFF切り替えストッパー付き逆さまにしてもスプレーできます!
容量(mL)300
倒立鏡筒 八洲光学工業倒立鏡筒八洲光学工業
9,298税込10,228
1個
10日以内出荷
Cマウント規格を利用した各種プリズム装置です。 2個のプリズムを内蔵し、実像を反転させる鏡筒です。 対物レンズからの像は上下が反転されるので観察がしにくいのですが、この装置を組み込むことで、上下が反転した像(倒立像)を上下反転し、正立像に変えることができます。 光学系の像回転は光の反射によって行いますが、反射部材としてのプリズムは、反射率がほとんど100%なので、ミラーよりも光量のロスが少なく、また、ミラーによる画像回転よりも自由であるという利点があります。 ミラーによる画像回転の場合には、複数の平面ミラーを用いて光を反射し、回転させるため、ミラーの角度の精度や固定する強固なマウントが必要になります。これに対しプリズムの場合には、入射面・反射面・出射面の角度の精度がしっかりしていれば光の反射は問題なくできるため、プリズム自体を動かして像の角度を回転をすることが可能です。その時々の適切な角度で像を観察をすることができ、また、その様な複数回の反射も1つのプリズムで出来るため、小型でコンパクトな機構にすることができます。
仕様●外径:Φ29(30)mm●L寸法:34(38.0)mm●開口径:Φ11.0mm●重量:32gアズワン品番67-5228-25
倒立金属顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立金属顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
安定性に優れたコンパクトなボディの倒立金属顕微鏡です。 ケーラー照明を採用しているため、明るい視野が得られます。 カメラポート搭載で、アダプタを取付けるとカメラと接続できます。
総合倍率50~500倍接眼レンズ超広視野SWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル方式
KYBフォークオイル(倒立用) KITACOKYBフォークオイル(倒立用)KITACO
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
適合汎用パーツNo.トウリツカートリッジ
倒立培養顕微鏡 MEIJI TECHNO(メイジテクノ)倒立培養顕微鏡MEIJI TECHNO(メイジテクノ)
599,800税込659,780
1個
8日以内出荷
異常分散ガラスによる色収差の補正、7層マルチ反射防止コートを施したプラン対物レンズを使用しています。 TC5400はプラン位相差対物レンズを採用。位相差対物レンズには、高品質な位相膜を蒸着しており、コントラストの高い鮮明な像で観察できます。
総合倍率100~200倍照明装置6V30Wハロゲン光源、ケーラー照明ステージプレートプレーンステージ(160×245mm)接眼レンズSWH10×(2個組)、視野数22焦準装置一軸粗微動ハンドル、ハンドル重さ調節リング付
倒立フォーク用ダストシール TAKEGAWA(武川)倒立フォーク用ダストシールTAKEGAWA(武川)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
倒立フォーク用オイルシール TAKEGAWA(武川)倒立フォーク用オイルシールTAKEGAWA(武川)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
倒立フォーク用トップラバーキャップ TAKEGAWA(武川)倒立フォーク用トップラバーキャップTAKEGAWA(武川)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
倒立位相差顕微鏡 八洲光学工業倒立位相差顕微鏡八洲光学工業
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
プランレンズを採用した、低価格倒立型位相差顕微鏡です。 倒立型なので、容器の下方から対物レンズを近づけて容器のまま観察できます。
総合倍率100~400×接眼レンズ広視野WF10×(2個組) 視野数20対物レンズPlan10×、25×、40×、PlanPHP2 10×鏡筒形式三眼鏡筒、眼幅調節、視度調節
フォークオイル 倒立・内蔵カートリッジ用 KYB(カヤバ)フォークオイル 倒立・内蔵カートリッジ用KYB(カヤバ)
2,198税込2,418
1缶(600mL)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
倒立位相差顕微鏡 八洲光学工業倒立位相差顕微鏡八洲光学工業
78,980税込86,878
1式
17日以内出荷
セット内容位相差用対物レンズ25×・40×、位相差用スライダー25×用・40×用種別高倍率位相差セットアズワン品番1-2537-11
トップブリッジ (倒立フォーク専用) TAKEGAWA(武川)トップブリッジ (倒立フォーク専用)TAKEGAWA(武川)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
倒立顕微鏡 RD-50シリーズ アズワン倒立顕微鏡 RD-50シリーズアズワン
579,000税込636,900
1個
12日以内出荷
仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm)付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー質量(kg)9.5kgタイプ三眼電源AC90~240V 50/60Hz総合倍率40~400×光源6V 30W ハロゲンバルブ接眼レンズPL10×(視野数22)光学系無限遠色補正(CCIS)サイズ(mm)620×825×392アズワン品番1-1929-12ステージ寸法(mm)160×250
倒立型BIOS-Light シグマ光機倒立型BIOS-Lightシグマ光機
9,898税込10,888
1本
13日以内出荷
倒立型顕微鏡ステージを低価格でご提供します。
仕様品名:MDRケーブル、コントローラ側:10114-3000PE、ステージ側:10114-3000PE、ケーブル長:2.5m、ステージ側:10114-300PE (JS/JB側)アズワン品番61-6959-91
【レンタル】倒立顕微鏡 アズワン【レンタル】倒立顕微鏡アズワン
1,287税込1,416
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)620×825×392接眼レンズPL10×(視野数22)プレート寸法(mm)160×250(ステージプレート)電源(V)AC90~240(50/60Hz)
超小型金属顕微鏡(倒立型) nihonkouki超小型金属顕微鏡(倒立型)nihonkouki
299,800税込329,780
1個
15日以内出荷
超小型、超軽量の手のひらサイズ<br />持ち運びが便利で、あらゆる現場に携行できる<br />卓上型金属顕微鏡と同等の性能<br />部品加工品や微細部品などの寸法検査にご使用いただけます。<br />金属肌等の表面観察に使用できる超小型顕微鏡です。<br />超小型、超軽量(900g)で手のひらサイズ、どんな現場にも携行し、手軽に広範囲の観察ができます。<br />レボルバーにより、総合倍率を100倍、200倍、400倍の3段階に切り替えることができます。<br />さらに、接眼レンズを20倍に切り替えることで、総合倍率を最大800倍にすることが可能となり、被写体の特徴にあった倍率で観察することができます。<br />視野の明るさ、分解能、倍率等において、卓上型金属顕微鏡と同等の性能を有しています。<br />USBポートから、光源電源がとれます。<br />倒立型になっており、本顕微鏡のステージ部にサンプルをのせて観察します。<br />小型部品等、DSM-3型では観察しにくい対象物の観察に適しています。<br />オプションのUSBカメラを取り付けると画像の保存ができます。<br />オプションのスマートフォン用カメラアダプターを使用すると、ご自分のスマートフォンのカメラ機能で画像を観察したり、保存したりできます。<br />日本製
質量(g)900タイプレボルバー:3個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×50×150総合倍率100×/200×/400×(50×/800×)接眼レンズ10×対物レンズW10×/W5×/W20×鏡筒形式単眼
MONKEY 倒立ステムKIT(KSRフォーク用) ゴールド OVER RACINGMONKEY 倒立ステムKIT(KSRフォーク用) ゴールドOVER RACING
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
倒立型金属顕微鏡 アームスシステム倒立型金属顕微鏡アームスシステム
219,800税込241,780
1台
35日以内出荷
最高のコストパフォーマンスを実現した小型倒立顕微鏡。
照明LED照明装置ステージプレートXYステージ接眼レンズ10X(視野数18)対物レンズ5X10X50X
倒立フォークキャリパーブラケットKIT TAKEGAWA(武川)倒立フォークキャリパーブラケットKITTAKEGAWA(武川)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
トップブリッジ (倒立フォーク専用) TAKEGAWA(武川)トップブリッジ (倒立フォーク専用)TAKEGAWA(武川)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
倒立顕微鏡用メカニカルステージ 延長プレート付き アズワン倒立顕微鏡用メカニカルステージ 延長プレート付きアズワン
81,900税込90,090
1セット
12日以内出荷
セット内容メカニカルステージ、延長プレートアズワン品番1-1929-31
MONKEY 倒立ステムKIT(KSRフォーク用) ブラック OVER RACINGMONKEY 倒立ステムKIT(KSRフォーク用) ブラックOVER RACING
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
倒立フォークステッカー(透明/金文字TAKEGAWA/2枚) TAKEGAWA(武川)倒立フォークステッカー(透明/金文字TAKEGAWA/2枚)TAKEGAWA(武川)
489税込538
1個
翌々日出荷
ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニスケニス倒立位相差顕微鏡ケニス
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
付属品メカニカルステージ・ホルダーセット Cマウントアダプタ1×総合倍率40~400×照明装置5W白色LED 調光装置付ステージプレートガラスプレート・メタルプレート接眼レンズPL10×(2個組) 視野数22 ハイアイポイント対物レンズPlan 4×Ph 10×Ph 20×Ph 40×Ph鏡筒形式45°傾斜鏡筒 倒立 三眼鏡筒絞り虹彩絞り焦準装置一軸粗微動ハンドル方式 位相差コンデンサ
FRPフロントフェンダー(カーボン/倒立専用) TAKEGAWA(武川)FRPフロントフェンダー(カーボン/倒立専用)TAKEGAWA(武川)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ケニス倒立位相差顕微鏡 ケニスケニス倒立位相差顕微鏡ケニス
489,800税込538,780
1個
当日出荷
シャーレで培養したまま観察できる倒立型位相差顕微鏡です。 レンズはプランレンズを採用。位相差用対物として4倍・10倍・20倍・40倍を標準装備した機種と10倍・20倍のみの機種の2種類用意しました。 ステージも用途に合わせてガラス・メタルの2種類を標準付属させています。
APE50/100 倒立ステムKIT(KSRフォーク用)ゴールド OVER RACINGAPE50/100 倒立ステムKIT(KSRフォーク用)ゴールドOVER RACING
48,980税込53,878
1個
21日以内出荷
APE50/100 倒立ステムKIT(KSRフォーク用)シルバー OVER RACINGAPE50/100 倒立ステムKIT(KSRフォーク用)シルバーOVER RACING
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
MONKEY 倒立ステムKIT(KSRフォーク用) シルバー OVER RACINGMONKEY 倒立ステムKIT(KSRフォーク用) シルバーOVER RACING
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
APE50/100 倒立ステムKIT(KSRフォーク用)ブラック OVER RACINGAPE50/100 倒立ステムKIT(KSRフォーク用)ブラックOVER RACING
46,980税込51,678
1個
21日以内出荷
レグラス ラストブリザード 東洋化学商会レグラス ラストブリザード東洋化学商会(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(550mL)
当日出荷
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。タイプ速乾性使用温度範囲(℃)~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量28mLRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
当日出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。<br />旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasakiフォークオイル 00M01Kawasaki
7,198税込7,918
1本(4L)
6日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。<br />旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
フォーク油面調整ゲージ モノタロウフォーク油面調整ゲージモノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
フロントフォークなどの油面調整が正確かつ簡単に行えます。
用途フロントフォークオイル交換時の油面調整に。 正立、倒立フロントフォークの双方にも使用可能です。セット内容ゲージ×1、アタッチメント×1、アジャストスクリュー×1、チューブ×1、シリンダー×1、ピストン×1容量(mL)(シリンダー)60ゲージΦ4×300mm、(目盛)290mmチューブ長さ(mm)300取扱説明書(0.5MB)
FORK OIL EXPERT MEDIUM 10W MOTULFORK OIL EXPERT MEDIUM 10WMOTUL(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
FORK OIL EXPERTは、ストリート向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立/倒立対応)です。 粘度が3種類あり、混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 特に、通常のストリート走行において安心してご使用いただけます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(スポーツ系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10Wベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
FORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5W MOTULFORK OIL FACTORY LINE LIGHT-MEDIUM 7.5WMOTUL
27,980税込30,778
1箱(1L×6缶)ほか
翌々日出荷
FORK OIL FACTORY LINEは、100%化学合成のコンペティション向けオンロード・オフロードモーターサイクル用フォークオイル(正立・倒立対応)です。 粘度が4種類(2.5W、5W、7.5W、10W)あり、 混合比率を変えて混ぜ合わせることにより、最適な粘度が得られます。 内部摩擦抵抗を極限まで抑えることにより、路面からの激しい衝撃を素早く吸収し、安定したライディングを確保します。 特に、レースにおいてはその性能が発揮されます。 消泡性に優れ、低温時から高温時まで安定したライディングが得られます。 防食性およびシールなどの非金属に対する適合性に優れるため、長期の使用においてもその性能を持続します。
用途倒立正立両用(競技系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE7.5Wベースオイル100%化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら