絞り込み
ブランド
- JMS(ジェイエムエス)
- モノタロウ(97)
- ホンダ(462,256)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,380)
- スズキ(46,615)
- Kawasaki(43,807)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- DAYTONA(デイトナ)(5,267)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,048)
- KITACO(2,896)
- CF POSH(2,580)
- POSH Faith(2,420)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,976)
- KIJIMA(キジマ)(1,842)
- PMC(1,551)
- ハリケーン(1,340)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,278)
- brembo(1,247)
- AFAM(アファム)(1,239)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,193)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
- ブランドをもっと見る

NEWラゲージBOX
JMS(ジェイエムエス)¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。
汎用ラゲージSS B14
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から31日以内出荷ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。質量(kg)2.0容量(L)24外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ヤマハギア用ラゲージM B-7
JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から61日以内出荷耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。B4サイズの書類やファイル、バック、ヘルメット、補修器具などが充分収納可能です。用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)3.2容量(L)39内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×290外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×320
汎用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B68
JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。質量(kg)6.5色白容量(L)93外寸(mm)510×450×420適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ヤマハギア用ラゲージL B-6
JMS(ジェイエムエス)(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から15日以内出荷耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A3サイズの書類やファイル、ヘルメット、雨具が充分収納可能です。用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)3.6容量(L)56内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×370×330外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×390×360
ホンダ ジャイロキャノピー用NewデリバリーBOX B-63
JMS(ジェイエムエス)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷棚板2段標準装備。 上下分割開閉方式。 フタを任意の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。 錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジケーターで目視による確認ができます。適合2st・4st質量(kg)12容量(L)220最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×520×820
ジャイロキャノピー用B-3BOX
JMS(ジェイエムエス)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9色白タイプセキュリティ仕様(鍵番違いタイプ)容量(L)約183商品構成BOX・取付部材・棚板・硬質マット最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
ジャイロキャノピー用B-3BOX
JMS(ジェイエムエス)¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約6.9色白容量(L)約183最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約585×533×643
ジャイロキャノピー用B-2BOX
JMS(ジェイエムエス)¥57,980~税込¥63,778~1個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4スト質量(kg)約7.4色白容量(L)約215最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×625×605
ホンダジャイロキャノピー用B-1BOX
JMS(ジェイエムエス)¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷防錆・軽量・耐久性に優れたFRP製BOXです。独自設計のFRPモール採用により、強度・防水性が向上しました。また劣化による交換も不要です。JMSBOXは強度のある一体成型、底面は強化成型リブ構造です。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク用 ★デリバリー業務に最適です。適合4st質量(kg)約9.6色白容量(L)326外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)730×728×685(最大)
NEWラゲージBOX
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個11日以内出荷防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。質量(kg)約3.5色白サイズLタイプ標準仕様容量(L)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×370内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×350商品構成BOX・取付部材適合車種ホンダクロスカブ、ホンダスーパーカブ2018年式~※プロ除く
汎用ラゲージEX B22
JMS(ジェイエムエス)¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷から15日以内出荷新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。ひとつの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため、鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため、雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)質量(kg)6.5色白容量(L)66外寸(mm)470×480×405内寸(mm)460×475×305適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
汎用ラゲージS B-8
JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷ビジネスバイク用。銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ。頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性。材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)用途ラゲージMの高さだけを低くした、よりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。質量(kg)2.8容量(L)29外寸(mm)420×360×250内寸(mm)410×340×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ヤマハギア用キャリーBOX スライド式棚板標準装備 B-68
JMS(ジェイエムエス)¥33,980税込¥37,3781個91日以内出荷ピザにお弁当、お寿司などのデリバリー業務に最適です。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装の色落ちの心配もなく走行時のノイズも発生しにくくなっています。スライド式棚板(取外し可能)。フタを任煮の位置で固定するフラットトルクヒンジを採用。錠前はワンタッチでロックでき、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。質量(kg)6.5色白容量(L)93外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×450×420
ヤマハギア用ラゲージEX B-22
JMS(ジェイエムエス)¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷新開発独自の機構による収納トレイを標準装備。フックはワンタッチロックタイプを採用(鍵付)インジゲーター(青→赤)により施錠の確認が容易です。一つの錠前でメインスペース、収納スペースが施錠できるため鍵の管理が楽になります。ダンパーヒンジの採用により急激にフタがしまりません。収納スペースはメインスペースと独立している構造のため雨具など濡れた物を入れてもメインスペースは濡れずにすみます。質量(kg)約6.5色白外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×480×405
ヤマハギア用ラゲージSS B-14
JMS(ジェイエムエス)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から46日以内出荷耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2容量(L)24内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×390×260
ヤマハギア用ラゲージS B-8
JMS(ジェイエムエス)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷耐久性強ヒンジ。頻繁に行うフタの開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度に止まるため開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板。開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水、防塵用ラバー。雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前。回転フック式で鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆びに強い仕上げです。防錆、軽量、耐久性。材質がFRP製のため錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく、走行時のノイズも発生しにくくなっています。ラゲージMの高さだけを低くしたよりコンパクトなサイズです。書類、バックなど収納可能です。用途ビジネスバイク用。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。またレジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。質量(kg)2.8容量(L)29内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×220外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×360×250
ホンダジャイロX用キャリーBOX B-68
JMS(ジェイエムエス)¥42,980税込¥47,2781個91日以内出荷2st・4st共用。専用キャリア付。 スライド式棚板(取り外し可) ヒンジ:フタを任意の位置で固定。フラットトルクヒンジ。 錠前:ワンアクションでロックが可能。セット内容キャリーBOX質量(kg)約6.5容量(L)約96最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(BOX)510×450×420