絞り込み
ブランド
  • SUNSTAR(サンスター)
  • モノタロウ(98)
  • ホンダ(462,863)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,409)
  • スズキ(47,394)
  • Kawasaki(43,839)
  • TAKEGAWA(武川)(6,496)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,274)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3,054)
  • KITACO(2,920)
  • CF POSH(2,582)
  • POSH Faith(2,420)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,986)
  • KIJIMA(キジマ)(1,842)
  • PMC(1,551)
  • ハリケーン(1,339)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1,278)
  • brembo(1,246)
  • AFAM(アファム)(1,239)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,191)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    269税込296
    1枚ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケット3点セット

    SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セットほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
  • サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)

    サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット

    SUNSTAR(サンスター)
    49税込54
    1枚ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷
    純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
  • カシメジョイント SUNSTAR(サンスター)

    カシメジョイント

    SUNSTAR(サンスター)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    サンスターチェーン用カシメジョイント。サイズ、カラーが異なりますのでご注文の際ご確認下さい。
  • トラッドタイプ リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
  • エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

    エプタステージ0レーシングディスク

    SUNSTAR(サンスター)
    56,980税込62,678
    1枚
    3日以内出荷
    次世代レーシングディスク
  • チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)

    チェーン&スプロケットセット

    SUNSTAR(サンスター)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
  • ワークスエキスパンド リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1枚
    3日以内出荷
    車体のバランスを崩さずカスタマイズ出来るディスクローター。純正にはない軽量ホール仕様です
  • レーシングブレーキパッド SUNSTAR(サンスター)

    レーシングブレーキパッド

    SUNSTAR(サンスター)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
  • 林道制歯 ステンズスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    林道制歯 ステンズスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    耐久性4倍、重さと厚さ1/2 軽さと強さのグッドバランス。超薄型仕上げ&肉抜きの軽さ。全面焼き入れ特殊ステンレス材&ウェーブ形状歯の強さ。そして美しさをも追求した新世代スプロケット、林道制歯(STENZステンズ)。最先端の技術、厳選した素材、斬新なスタイル、さらに丹念な仕上げ。
  • トラッドタイプ2 フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ2 フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    48,980税込53,878
    1枚
    3日以内出荷
    ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。
    外径(Φmm)320厚さ(mm)T5.0パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • トラッドディスク オプション SUNSTAR(サンスター)

    トラッドディスク オプション

    SUNSTAR(サンスター)
    2,490税込2,739
    1枚
    3日以内出荷
    用途サンスター トラッド タイプ2 ディスクの補修部品です
  • ネオクラシック フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ネオクラシック フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    39,980税込43,978
    1枚
    3日以内出荷
    70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。
  • ワークスエキスパンド オプション SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド オプション

    SUNSTAR(サンスター)
    12,980税込14,278
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • トラッドタイプ  オプション SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ オプション

    SUNSTAR(サンスター)
    20,980税込23,078
    1枚
    3日以内出荷から10日以内出荷
    伝説のマシンに更なる可能性を。公道使用での耐久性とメンテナンス性を重視した最新のブレーキ専用材を使って、現代のテクノロジーで蘇った旧車専用ディスクです。 SR専用ディスクは初期型SRのデザインを踏襲。価格を抑え手軽にクラシックなブレーキカスタムが可能になりました。マスターシリンダーやキャリパーを変更することを前提に開発されたTypeIIディスクは、多くの旧車レースなどで採用されています。プレミアムレーシング同様、フローティングタイプが選べます。 よりレースユース思考のフルフローティング、 ストリートユースを意識したセミフローティングと選べます。 また、カスタムにも使えるカラーピンオプションもあります。標準色ブラックの他にオプションで7色からお選びいただけます。ブレーキ周りのアクセントにもなります。ピンの色を変えてブレーキカスタムを楽しんでください。
  • ネオクラシック オプション SUNSTAR(サンスター)

    ネオクラシック オプション

    SUNSTAR(サンスター)
    21,980税込24,178
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ネオクラシックディスク用補修部品
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セットほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • カスタムタイプ リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    カスタムタイプ リアディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    外径(Φmm)240