絞り込み
ブランド
- HARWIN
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,396)
- BOURNS(1,980)
- IDEC(和泉電気)(2,196)
- KEMET(2,206)
- MICROCHIP(1,858)
- omron(オムロン)(3,816)
- onsemi(1,853)
- Panasonic(パナソニック)(7,119)
- RS PRO(13,695)
- SAMTEC(1,962)
- SIEMENS(3,344)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,964)
- VISHAY(4,659)
- WURTH ELEKTRONIK(3,852)
- YAGEO(2,663)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,096)
- 日本モレックス(molex)(3,347)
- 河村電器産業(3,035)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(792)

HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3300542
HARWIN¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様●極数: 10●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: 圧着●定格電流: 1A●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ: Archer M50●動作温度 Min: -40.0℃●動作温度 Max: 105.0℃●定格電圧: 1.0 kV ac●ハウジング材質: PBT●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装
HARWIN¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様●極数 : 32●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●方向 : 垂直mm●結線方法 : はんだ●実装タイプ : スルーホール実装●ハウジング材質 : PCT●定格電流 : 1A●寸法 : 81.28 x 2.54 x 4.2mm●深さ : 4.2mm●長さ : 81.28mm●動作温度 Max : +125℃●動作温度 Min : -55℃●幅 : 2.54mm●Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは●必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには●直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ●サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは●機械加工品で金めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 M52-040023V2545
HARWIN¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M52●ピッチ: 1.27mm●極数: 25●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 1.0A●シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-9990245
HARWIN¥199税込¥2191袋(10個)翌々日出荷仕様●シリーズ: M20●ピッチ: 2.54mm●極数: 2●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: 真鍮●定格電流: 3.0A●テールピン長: 3.0mm●対応ピン長: 6.1mm●HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx: ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx: ピン長6.1 mm。 M20-997xxx: ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M50-1900005, メス, ストレート, 黒, ジャンパ, 2極, 1列, 1.27mmピッチ
HARWIN¥999税込¥1,0991袋(20個)翌々日出荷仕様●タイプ: ジャンパ●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.5mm●深さ: 3mm●シリーズ: Archer M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20mΩ●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット. Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット又はシャントは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮する上部閉塞デザインを採用しています。 このArcher M50シリーズジャンパソケットは手動で装着可能で、DIPスイッチの代にわるオンボード設定手段となります。 このM50 1.27 mmジャンパのハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。また、エンドスタック可能で、基板からの高さが3 mmとなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 M50-3602542
HARWIN¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●シリーズ: Archer M50●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: アンシュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●対応ピン長: 3.0mm●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-9100542
HARWIN¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷メス-メスIDCケーブルアセンブリ(ソケット対ソケット)、150 mmケーブル(0.635 mmピッチリボン) - コンタクト x 10 (5 + 5) M50-3300542 IDCコネクタを使用仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 500mA表面処理:コンタクト = 金, ニッケルの上に錫シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -20.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 300 → 0 V acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN IDCコネクタ 1.27mmピッチ 10極 2列 メス, Archer M50シリーズ, M50-3300542
HARWIN¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm IDCリボンケーブルソケット. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mmリボンケーブルソケットはIDCコンタクト付きで、高速な終端処理が可能です。 このArcher IDCリボンケーブルソケットのハウジングは、誤かん合を防止する極性機能と、ヘッダに確実に保持できるしっかりしたラッチ機能を備えています。 このIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。仕様極数 = 10行数 = 2オス/メス = メスピッチ = 1.27mm実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ライトアングル結線方法 = 圧着定格電流 = 1A表面処理:コンタクト = 金シリーズ = Archer M50動作温度 Min = -40.0℃動作温度 Max = 105.0℃定格電圧 = 1.0 kV acハウジング材質 = PBTRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着端子付きリード線 Datamateシリーズ 150mm M80-9100099
HARWIN¥4,198税込¥4,6181袋(10個)7日以内出荷圧着リード線仕様圧着端子 1 = Datamate圧着端子 2 = 未処理終端圧着端子1オスメス = メスケーブルサイズ = 0.34mm2ケーブル長 = 150mmコンタクトのめっき = 金外被色 = 赤定格電流 = 3.3 ARoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 ケーブルマウント
HARWIN¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷BS9525-F0033及びCECC-75101-008規格認定. Harwin Datamate L-Tekケーブルソケットコネクタキット. Datamate J-Tek Off The Shelf低周波ケーブルソケットコネクタキットは、コンパクトな2 mmピッチ設計を備え、業界標準の高信頼性を実現します。 このDatamate L-Tek OTSケーブルソケットは、軍事、航空宇宙、ハイエンドの用途向けに設計されたもので、国際的にCOTSプログラムで使用されています。 このDatamate J-Tekケーブルソケットのハウジングは、完全被覆でコンタクトが保護されています。また、極性化機能を備え、誤かん合を防止します。 このDatamate J-Tekケーブルコネクタは4フィンガー設計のベリリウム銅製圧着コンタクトを備え、厳しい温度条件や高い振動及び衝撃に耐えます。 Datamate J-Tekケーブルコネクタキットには、ハウジングと背面から挿入できるルーズ圧着コンタクトが含まれています。 品番M80-888-xxxx及びM80-898-xxxxは、24-28 AWGワイヤサイズ範囲用の小口径を備えています。 品番M80-889-xxxx及びM80-899-xxxxは、22 AWGワイヤ用の大口径を備えています。 このDatamate Mix-Tekコネクタの一般的な用途には、航空宇宙及び航空学、軍事、データ / 通信、医療、ハンドヘルド / 産業機器、ロボット、石油及びガスが含まれます。仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmタイプ = 電線対基板実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着定格電流 = 12A定格電圧 = 120 Vシリーズ = Datamate L-Tekコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 25 極 1.27mm 1 列 スルーホール実装
HARWIN¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。仕様極数 = 25行数 = 1ピッチ = 1.27mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装
HARWIN¥729~税込¥802~1個7日以内出荷PC/104スタックスルーコネクタ仕様極数 = 40行数 = 2ピッチ = 2.54mmタイプ = ソケットストリップ実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aコンタクト材質 = 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 M20-9990845
HARWIN¥459税込¥5051袋(10個)7日以内出荷HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 M50-3601042
HARWIN¥439税込¥4831個7日以内出荷Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0A対応ピン長 = 3.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 M50-3501042
HARWIN¥419税込¥4611個7日以内出荷Harwin Archer M50シリーズ1.27 mm基板ヘッダコネクタ. Archer M50シリーズの業界標準1.27 mm電線対基板ヘッダコネクタです。ケーブルソケット及びジャンパソケットと併用します。 このArcher M50は、設計に対する柔軟性に優れています。必要なサイズに切断可能で、縦向き、横向き、基板スルーホールやSMT実装など、さまざまな構成で利用できます。 このArcherシリーズIDCリボンケーブルコネクタは、そのコンパクトなデザインにより、基板上のスペースを節約してさまざまな電子機器の用途に使用することができます。 このArcher IDCケーブルソケットの主な用途には、ナビゲーションシステム、ソナーディスプレイ、産業用 / 車載用制御装置及びテスト機器、データ通信や電気通信などの通信機器、X線装置をはじめとする医療診断機器や監視機器などがあります。仕様シリーズ = Archer M50ピッチ = 1.27mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 1.0Aテールピン長 = 2.3mm対応ピン長 = 3.0mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-9990245
HARWIN¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール実装結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 M20-9981045
HARWIN¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷HARWIN M20 2.54 mm 基板ピンヘッダコネクタ. このM20 シリーズ基板スルーホール / SMT取り付けヘッダコネクタのピッチは2.54 mmです。これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2 列 / 1 列、垂直 / ライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長(M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx = ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx = ピン長6.1 mm。 M20-997xxx = ピン長8.5 mm)が用意されています。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、リフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、ジャンパとかん合します。. 特長. 複数の構成オプションと対応ピン長により、柔軟な設計が可能 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. このM20 2.54 mm基板接続用ヘッダは、幅広い用途で使用でき、組み込みPC、マザーボード、電子システムで標準コネクタとしての地位を確立しています。 主な用途は、家電製品、通信、駆動と制御、産業監視、PCなどです。仕様シリーズ = M20ピッチ = 2.54mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0Aテールピン長 = 3.0mm対応ピン長 = 6.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ソケット M50-3 シリーズ 1.27mm ストレート スルーホール
HARWIN¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷仕様シュラウドソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズソケットのヘッダはM50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-1184 681-1184 ) M52-500/505/510/515シリーズソケットのヘッダはM52-xxxxxxP/S/V/Wxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダとかん合(代表品番 ; 681-3001 681-3001 ) M50-430シリーズソケットのヘッダはM50-490シリーズソケットピンヘッダとかん合タイプ基板対基板取付方式スルーホールピッチ(mm)1.27シリーズM50-3定格電圧(V)150ac端子種別はんだ定格電流(A)1行数2材質(コンタクト)銅合金コンタクト数100RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
HARWIN ピンヘッダ M20シリーズ 2.54mm
HARWIN¥549~税込¥604~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様Harwin M20 2.54 mm基板ヘッダコネクタ. 2.54 mmピッチのM20シリーズの基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタです。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 これらのM20 2.54 mm基板ピンヘッダコネクタのハウジングは、各種の対応ピン長に合わせて提供されます。M20-975xxx、M20-976xxx、M20-977xxx:ピン長5.8 mm。 M20-995xxx、M20-996xxx、M20-998xxx、M20-999xxx:ピン長6.1 mm。 M20-997xxx:ピン長8.5 mm。 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM20 2.54 mm基板ヘッダコネクタは、M20シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM20 2.54 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。ピッチ(mm)2.54シリーズM20端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN ジャンパ M7581-05, メス, ジャンパソケット, ストレート, 2極, 1列
HARWIN¥2,098税込¥2,3081袋(100個)当日出荷長さ(mm)5幅(mm)2.4色赤タイプジャンパソケットピッチ(mm)2.54シリーズM7581深さ(mm)6行数1接触抵抗(mΩ)最大20材質(コンタクト)リン酸銅コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっき金
丸スペーサ HARWIN 本体高さ8mm ポリアミド
HARWIN¥87,980税込¥96,7781袋(2000個)7日以内出荷仕様●本体高さ:8mm●材質:ポリアミド●ネジサイズ:M3mm●M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 8 mm。RoHS指令(10物質対応)対応
端子 メス M300シリーズ 圧着
HARWIN¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2●シリーズ:M300●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大電流:5A●動作温度 Max:+175℃
丸スペーサ HARWIN 本体高さ5mm ポリアミド
HARWIN¥87,980税込¥96,7781袋(2000個)7日以内出荷仕様●本体高さ:5mm●材質:ポリアミド●本体直径:5mm●M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 5 mm。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H3161シリーズ
HARWIN¥959税込¥1,0551袋(20個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シリーズ:H3161●長さ:5.55mm●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:錫●極数:1●セレクタソケット/プラグ. 基板上のリンク選択機構用 すずめっきの旋盤仕上げ黄銅ソケットと、4リーフ金めっき硬化ベリリウム銅コンタクト 非絶縁ショートプラグは直径1mmで、黄銅製、金めっき仕上げ 絶縁済みショートプラグと3色のサーモプラスチック成形絶縁物RoHS指令(10物質対応)対応
丸スペーサ HARWIN 本体高さ4mm アルミ
HARWIN¥19,980税込¥21,9781袋(500個)7日以内出荷仕様●本体高さ:4mm●材質:アルミ●本体直径:5mmRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズ
HARWIN¥1,198税込¥1,3181袋(25個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●シリーズ:H3153●長さ:3.61mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:Gold, Gold over Nickel●定格電流:2A●結線方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●極数:1RoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mm
HARWIN¥49,980税込¥54,9781セット(1900個)7日以内出荷仕様●シリーズ : S●取付方法 : 表面実装●接触抵抗 : 20mΩ●寸法 : 8.79 x 2.28 x 3.85mm●高さ : 3.85mm●長さ : 8.79mm●幅 : 2.28mm●Harwin EZ Boardware SMT RFIシールドクリップ. EZ-BoardWare SMT取り付けシールドクリップを使用すると●RFIシールドケースを基板に迅速に取り付けられます。このSMTシールドクリップは●基板上のスペースを節約し●RFIシールドケースを基板上に直接はんだ付けする必要がなくなるので●基板組み立ての費用を削減できます。 RFIシールドケースは●メンテナンスや修理の際に簡単に取り外せます。 このEZ-BoardWare RFIシールドクリップは●広範なシールド厚に適し●めっきオプションも豊富です。 品番 ; 788-4805 788-4805 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 909-4473 909-4473 は●厚さ0.13-0.23 mmのシールド用のMini RFIシールドクリップです。スズめっきのステンレススチール製です。 品番 ; 788-4824 788-4824 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきの銅ニッケル製です。 品番 ; 788-4795 788-4795 は●厚さ0.17-0.3 mmのシールド用のMidi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。 品番 ; 788-4808 788-4808 は●厚さ0.7-1.0 mmのシールド用のMaxi RFIシールドクリップです。スズめっきのベリリウム銅製です。RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mm
HARWIN¥47,980税込¥52,7781セット(1400個)7日以内出荷仕様●シリーズ : S7●定格電流 : 4A●コンタクトめっき : ニッケルめっき●寸法 : 2.5 x 4 x 6mm●高さ : 6mm●長さ : 4mm●幅 : 2.5mm●EZ Boardware SMTスプリングコンタクト(クローズドタイプ). このEZ Boardware SMTスプリングコンタクト製品は●クローズドタイプで●先端部品は引っ掛かりを防止するよう保護されています。 Cは●簡単かつ効果的な方法で複数の基板の接続ができるよう設計されています(EMCノイズ / 帯電防止に対応)。 特別な工具が不要で●標準的なピックアンドプレース式機械で取り扱うことができます。 EZ Boardwareスプリングコンタクトシールド付きフィンガの詳細については●表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mm
HARWIN¥14,980税込¥16,4781セット(350個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mm
HARWIN¥58,980税込¥64,8781セット(2500個)7日以内出荷仕様●材質 : 真鍮●取付方法 : 表面実装●寸法 : 3.25 x 2 x 1.65mm●高さ : 2mm●長さ : 3.25mm●幅 : 1.65mm●EZ Boardware SMTテストポイント. EZ Boardware SMTテストポイントは●標準プローブ又はクリップ●あるいはフックと共に使用できます。 EZ Boardware SMTテストポイントの寸法は●長さ3.65 mm●高さ2 mm●コンタクト幅1.45 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm
HARWIN¥109,800税込¥120,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●シリーズ : EZ-BoardWare●定格電流 : 4A●コンタクトめっき : 金●寸法 : 2.7 x 1.5 x 1.7mm●高さ : 1.7mm●長さ : 2.7mm●幅 : 1.5mm●Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで●優れたばね特性を発揮し●かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは●ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで●垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により●シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため●アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は●POS追跡●ホームエンターテイメント / 計器パネル●産業用プロセス制御機器●携帯電源装置●モーション制御ユニットなどRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートソケット, HARWIN ストレート メス
HARWIN¥919税込¥1,0111袋(20個)7日以内出荷仕様●オス/メス : メス●長さ : 5.25mm●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 10A●結線方法 : はんだ●ハウジング材質 : 真鍮●Harwin基板ソケット(1.00 mmかん合ピン用). 直径1 mmのピンとかん合する基板スルーホール実装ソケット端子です。 この基板ソケット端子は●振動や衝撃に強い4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを採用しています。 品番 ; 909-4332 909-4332 は●シェルのローレット加工によってピンの保持力も強化されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDC
HARWIN¥12,980税込¥14,2781セット(16個)7日以内出荷仕様●タイプ : 基板コネクタ - Archer M50 IDC●オス/メス : メス●行数 : 2●定格電流 : 1A●シリーズ : M50●結線方法 : IDC●高さ : 35.95mm●幅 : 4.05mm●深さ : 5.1mm●動作温度 Min : -40℃
...