絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(63)
- Aratas(旧:omron)(124)
- goot(太洋電機産業)(131)
- HAKKO(白光)(161)
- IDEC(和泉電気)(214)
- JST(日本圧着端子製造)(100)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(91)
- omron(オムロン)(341)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- RS PRO(220)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
- サトーパーツ(113)
- サンハヤト(95)
- タカチ電機工業(123)
- ニチコン(75)
- パトライト(PATLITE)(75)
- ホーザン(73)
- 三菱電機(136)
- 富士電機(191)
- 日東工業(118)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 82kΩ, ±1%
ROHM(1件のレビュー)¥76税込¥841袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 82kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0603型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応