絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(3)
  • TRACO POWER(98)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • LINKMAN(52)
  • omron(オムロン)(49)
  • WURTH ELEKTRONIK(43)
  • SICK(41)
  • SUSUMU(37)
  • Wieland(29)
  • ニチコン(27)
  • 進工業(26)
  • VISHAY(22)
  • IDEC(和泉電気)(19)
  • AMPHENOL(19)
  • 日本モレックス(molex)(17)
  • 共立電子産業(15)
  • MICROCHIP(15)
  • onsemi(14)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • wt5001
  • wtf1502wk
  • wtc9201
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 60極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 60●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Min: -55℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
42,980税込47,278
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:SFMH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2131アズワン品番65-7559-54
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908アズワン品番65-7690-17
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945アズワン品番65-7695-67
基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
919税込1,011
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5918アズワン品番65-7682-34
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列SAMTEC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-130-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5970アズワン品番65-7703-50
基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 1375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 1375個入SAMTEC
319,800税込351,780
1セット(1375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●シリーズ番号:fc1-05-02-T-WT-TR●コード番号:227-1247アズワン品番65-7612-56
Samtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ Tiger Eye T2MシリーズSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズ高信頼性ケーブルヘッダは、1 列あたり 7 ポジション、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1862アズワン品番65-7653-87
Samtec FPC / FFC コネクタ SAMTECSamtec FPC / FFC コネクタSAMTEC
919税込1,011
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
取付方式表面実装材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 T2Mシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 T2MシリーズSAMTEC
589税込648
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)2シリーズT2M端子種別はんだ行数2
ヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 300個入 SAMTECヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 300個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1861アズワン品番65-7607-54
MEC2 Samtec 2mmピッチ 10極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 10極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 10●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●深さ: 8.5mm●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
MEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECMEC2 Samtec 2mmピッチ 40極 2列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,098税込2,308
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向: ストレート●オス/メス: メス●極数: 40●行数: 2●ピッチ: 2mm●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コンタクト材質: ベリリウム銅●定格電流: 3.5A●施錠方法: あり●定格電圧: 238 V ac●ハウジング材質: 黒色液晶ポリマー●シリーズ: MEC2●動作温度 Max: +125℃●Samtec 2.00mm MEC2 Series Micro Edge Card Sockets. 2.00mm MEC2 series PCB micro edge card sockets that offer a 28+ Gbps solution with a double row design that accepts up to 100 polarized gold plated contacts. These 2.00mm MEC2 series micro edge card socket connectors are PCB vertical mounting with PCB alignment pins and accept both 1.60mm and 2.36mm thick cards. In addition these 2.00mm MEC2 micro edge card sockets have a weld tab option which is standard on 2.36mm card thicknesses and optional on 1.60mm card thicknesses.RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列SAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FC1 シリーズ 1.00 mm フラットフレキシブルケーブルソケットストリップは、5 ポジションとコンタクト TOP リードスタイルを備えています。つや消しスズめっき及び溶接タブが施されています。動作温度範囲: -55 → 105 ℃ テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●シリーズ番号:fc1-05-02-T-WT-TR●コード番号:227-1249アズワン品番65-7654-76
Samtec 基板用端子台 TFMシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TFMシリーズSAMTEC
419税込461
1個ほか
7日以内出荷
種別シュラウド取付方式スルーホール, 表面実装ピッチ(mm)1.27シリーズTFM端子種別はんだ行数2
エッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 15個入 SAMTECエッジコネクタ 1極 表面実装 1セット 15個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0003アズワン品番65-7560-06
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
309税込340
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1497アズワン品番65-7677-57
MECF Samtec カードエッジコネクタ SAMTECMECF Samtec カードエッジコネクタSAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2161アズワン品番65-7584-17
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5955アズワン品番65-7693-62
Samtec 基板接続用ヘッダ SFMHシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ SFMHシリーズSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5787アズワン品番65-7690-25
Samtec USBコネクタ (タイプB) SAMTECSamtec USBコネクタ (タイプB)SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
ポート数1定格電圧(V)30 ac端子種別はんだ材質(コンタクト)リン酸銅RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50~+85USBタイプ2.0オス・メスメス
USBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1 SAMTECUSBコネクタ (タイプA), USB2.0, メス Samtec, ポート数:1SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 SAMTEC基板接続用ソケット 5極 2mm 1列SAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6282アズワン品番65-7614-77
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 325個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 325個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(325個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3384アズワン品番65-7620-49
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 9個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 9個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(9個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、80 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 80 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1チューブ(9個入り)●シリーズ:TFM-140-02-L-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5977アズワン品番65-7693-64
基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1セット 52個入SAMTEC
25,980税込28,578
1セット(52個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye の高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2660アズワン品番65-7671-68
基板接続用ピンヘッダ SAMTEC基板接続用ピンヘッダSAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Samtec T2M シリーズヘッダは、14 ピンコンタクトを備えた 2 mm Tiger Eye 基板実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.8 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 350 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2608アズワン品番65-7670-87
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 SAMTEC基板接続用ソケット 2極 2mm 1列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6271アズワン品番65-7645-10
エッジコネクタ 25極 表面実装 1セット 18個入 SAMTECエッジコネクタ 25極 表面実装 1セット 18個入SAMTEC
6,698税込7,368
1セット(18個)
7日以内出荷
2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999アズワン品番65-7557-05
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 TFM-125-02-S-D-ASAMTEC
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 50●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.7A●定格電圧: 交流275V●オス/メス: オス●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-A SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 TFM-110-02-S-D-ASAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ: TFM●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 350.0 V●かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。. 表面実装ヘッダ - TFMシリーズ. SamtecのこれらのTFMシリーズ基板対基板ヘッダは、1.27 mmピッチのSMT端子ストリップです。. 定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125 ℃ TFM-xxx- 02 -x-xはボディ全高5.72 mm TFM-xxx- 32 -x-xはボディ全高11.18 mm TFM-xxx-xx- S -x-xは0.76 μmの金めっき付きコンタクトと0.076 μmの金めっき付きテールを装備 TFM-xxx-xx- L -x-xは0.38 μmの金めっき付きコンタクトとすずめっきテールを装備 TFM-xxx-xx-x- A はアライメントピンを装備 TFM-xxx-xx-x- WT は溶接タブ付きRoHS指令(10物質対応)対応
TFM-110-02-S-D-WT SAMTECTFM-110-02-S-D-WTSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応