TMP 15215CTRACO POWER翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105CTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm医療規格認定 = なし奥行き = 23.3mm効率 = 75%重量 = 132gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 3000 mA @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシ取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
TMP 15105CTRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 625mA 15W TMP 15124CTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 625mA定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm奥行き = 23.3mm効率 = 79%重量 = 162gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 625 mA @ 24 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカー品番の末尾に「 C 」が付いている製品は、シャーシ取り付けタイプを表しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラス II EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
TRACOPOWER スイッチング電源 5V dc 3A 15W TMP 15105TRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 5V dc出力電流 = 3A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = PCBマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 74mm幅 = 54mm奥行き = 19.3mmシリーズ = TMP%重量 = 114g
TRACOPOWER スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W TMP 15215CTRACO POWER欠品中
出力電圧 = ±15V dc出力電流 = 500mA定格電力 = 15W出力数 = 2入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm奥行き = 23.3mmシリーズ = TMP%重量 = 132gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W デュアル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は 15 V dc で 500 mA 、 -15 V dc で 500 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
TRACOPOWER スイッチング電源 12V dc 1.25A 15W TMP 15112CTRACO POWER5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc出力電流 = 1.25A定格電力 = 15W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = 密閉型長さ = 96mm幅 = 54mm奥行き = 23.3mm効率 = 79%重量 = 162gTRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 15 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 1250 mA です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ(メーカー品番の末尾が「 C 」)用のオプションの DIN レール取り付けアダプタは別売り 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率は 79% です用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
TMP 15124CTRACO POWER翌々日出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15112CTRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)1.25定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15512TRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)2/0.2定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5/±12RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15105TRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TMP 15212CTRACO POWER7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥30,778¥27,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥19,778¥17,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥16,478¥14,980
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥18,678~¥16,980~
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥186,780¥169,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥76,978¥69,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥63,778¥57,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥142,780¥129,800
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥37,378¥33,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥17,578¥15,980
マットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥67,078¥60,980