絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KEMET(18)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 日本ケミコン(7)
  • ニチコン(5)
  • EPCOS(5)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • KYOCERA AVX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「47000μF」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,ネジ端子VISHAY
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式シャーシーマウント
Vishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3 VISHAYVishay コンデンサ 4700μF, ,200V dc, MAL210262472E3VISHAY
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
静電容量 = 4700μF電圧 = 200V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 65 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 65mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 10000h許容差 = ±20%終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 1000個入 VISHAY電解コンデンサ 470μF 10V dc 1箱 1000個入VISHAY
229,800税込252,780
1箱(1000個)
7日以内出荷
Vishay 470 μ F アルミ電解コンデンサは、低 ESR レベルを特長とし、極めて高いリプル電流性能を提供します。アキシャルリードと円筒型アルミケースがあり、ブルースリーブで絶縁されています。超長寿命 高リプル電流 高温
仕様●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.5x18mm●長さ:18mm●直径:6.5mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7029-16