絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 日本ケミコン(6)
  • ルビコン(3)
  • 三菱電機(1)
  • EPCOS(1)
  • CORNELL DUBILIER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器/はんだ・静電気対策用品 :「cv-3000」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay 電解コンデンサ VISHAYVishay 電解コンデンサVISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 63V dc 22μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mmシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ,アキシャル 40V dc 47μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.5 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm直径 = 6.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 25mm構造 = アキシャルシリーズ = 031 AS寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hNFC 93110, CEI 384-4. 031 AS Series. Miniature axial electrolytic capacitors offering high CV values For coupling, decoupling, smoothing, filtering, buffering and timing functions Applications include: audio and video circuit connections, measuring, regulation. Life expectancy 2000 hoursRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3 VISHAYVishay コンデンサ 220μF, ,16V dc, MAL203135221E3VISHAY
61,980税込68,178
1箱(500個)
5日以内出荷
静電容量 = 220μF電圧 = 16V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μFVISHAY
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3 VISHAYVishay コンデンサ 100μF, ,40V dc, MAL203137101E3VISHAY
1箱(500個)
取扱停止中
静電容量 = 100μF電圧 = 40V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μFVISHAY
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48寿命 = 3000h048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3 VISHAYVishay コンデンサ 47μF, ,63V dc, MAL203138479E3VISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
静電容量 = 47μF電圧 = 63V dc実装タイプ = アキシアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 18mm高さ = 18mm動作温度 Min = -40℃直径 = 8mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000 h, 3000 h, 80000 hmm許容差 = -10 → +50%NFC93110、CEI384-4. 031 ASシリーズ. 高いCV値を提供する小型アキシャル電解コンデンサ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング、タイミング機能用 用途: オーディオ及びビデオ回路の接続、測定、調整. 想定寿命2000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF VISHAYVishay アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFVISHAY
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = 48リップル電流 = 500mA048シリーズ. 048 RMLアルミラジアルミニチュア長寿命コンデンサ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 非常に優れた耐用寿命: 3000時間 → 4000時間 @ 105 ℃ 高い信頼性 ミニチュア、単位体積あたりで高いCV-product値 充電及び放電防止 用途: EDP、電気通信、産業用、車載、オーディオ / ビデオ、平滑化、フィルタ処理、SMPSでのバッファ処理、タイミング、ポータブル及びモバイル機器(小型、軽量)RoHS指令(10物質対応)対応