4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

用途銅、電線、スイッチなど 種別精密電子部品など、基板のはんだ付け 成分ロジン(30%)、アルコール(70%) 比重0.87(20℃の時) 引火点(℃)21 塩素量(%)0.26 絶縁抵抗(Ω)10×1012 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(1000mL)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな精密流量計使用で、0.25L/min.からの流量設定可能。
トラスコ品番849-8068 質量(g)600 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×134 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(2.0)/排出 計測範囲0.25~2.5L/min.(流量計)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷