絞り込み
ブランド
- BERGQUIST
- モノタロウ(64)
- AMPHENOL(5,397)
- BOURNS(1,981)
- IDEC(和泉電気)(2,196)
- KEMET(2,205)
- MICROCHIP(1,863)
- omron(オムロン)(3,815)
- onsemi(1,853)
- Panasonic(パナソニック)(7,122)
- RS PRO(13,693)
- SAMTEC(1,966)
- SIEMENS(3,342)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,959)
- VISHAY(4,656)
- WURTH ELEKTRONIK(3,854)
- YAGEO(2,664)
- シュナイダーエレクトリック(2,678)
- フエニックス・コンタクト(4,100)
- 日本モレックス(molex)(3,348)
- 河村電器産業(3,036)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

熱伝導シート Bergquist 厚さ0.02インチ, 4 x 4インチ
BERGQUIST¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート Bergquist 厚さ0.178mm, 12 x 12インチ
BERGQUIST¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Sil-PadR 400. オリジナルSil-Padはシリコンラバーとガラス繊維で構成 優れた機械的及び物理的特性 色: グレー 難燃性仕様寸法 = 12 x 12インチ厚さ = 0.178mm長さ = 12インチ幅 = 12インチ熱伝導率 = 0.9W/m・K材料 = ファイバーグラス動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +180℃硬さ = Shore A 85材料商標名 = Sil-Pad 400動作温度範囲 = -60 → +180 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入
BERGQUIST¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物
Bergquist ヒートシンク ハイフローインシュレーター ヒートシンク用
BERGQUIST¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプハイフローインシュレーター併用可能製品ヒートシンク