絞り込み
ブランド
  • CARLO GAVAZZI
  • モノタロウ(64)
  • goot(太洋電機産業)(270)
  • HAKKO(白光)(427)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(263)
  • IDEC(和泉電気)(854)
  • JST(日本圧着端子製造)(470)
  • KOA(262)
  • MAC8(マックエイト)(259)
  • omron(オムロン)(875)
  • Panasonic(パナソニック)(551)
  • RS PRO(1,530)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(816)
  • VISHAY(250)
  • サトーパーツ(222)
  • ニチコン(209)
  • パトライト(PATLITE)(207)
  • 三菱電機(464)
  • 富士電機(419)
  • 日本モレックス(molex)(316)
  • 日東工業(271)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm CARLO GAVAZZI

    モニタリングリレー Carlo Gavazzi SPDT 380→480V ac 99.5mm

    CARLO GAVAZZI
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    仕様監視アプリケーション:位相、電圧●電源電圧:380 → 480 V ac●接点構成:SPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電気フェーズ:3、3+N●電圧検出範囲:323 → 550 V ac●位相感度:欠相 , 相順●遅延時間:1 s、6 s●幅:99.5mm●過電圧 - 過電流監視リレー. Carlo Gavazziの監視リレーは、MI又はMP変流器と接続すると、単相又は3相の電流監視リレーとして使用することもできます。また、内蔵ラッチ機能により、リレー出力のONポジションを維持することができます。 赤色LEDは、アラームステータスを示します。. AC/DC過電圧監視リレー DIPスイッチで測定範囲を選択可能 測定範囲: 2 → 20 V ac/dc、5 → 50 V ac/dc、 20 → 200 V ac/dc、50 → 500 V ac/dc、0.4 → 4 Vp ac 電圧制限を相対尺度で調整可能 調整可能なヒステリシス 設定レベルでのラッチ機能をプログラム可能 出力: 8 A SPDTリレー(正常時遮断) リレー / 電源オンのLED表示 ガルバニック絶縁電源 パネル / ねじ止めオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • DMB51CM24 CARLO GAVAZZI

    DMB51CM24

    CARLO GAVAZZI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応